カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
絞り込み
ブランド
  • Synology(シノロジー)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • QNAP(3)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nas synology」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DiskStation DS223j クアッドコアCPU搭載多機能パーソナルクラウド 2ベイNASキット 初心者ガイド付 Synology(シノロジー)

    DiskStation DS223j クアッドコアCPU搭載多機能パーソナルクラウド 2ベイNASキット 初心者ガイド付

    Synology(シノロジー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    翌々日出荷
    ベイ数2
  • Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー)

    Intel 4コアCeleron J4125搭載2ベイNAS DiskStation DS225+

    Synology(シノロジー)
    ¥83,980税込¥92,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●CPUアーキテクチャ:64ビット●CPUコア:4●CPUスレッド:4●CPUモデル:Intel Celeron J4125●CPU周波数:2.0 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz●CPU数量:1●ハードウェア暗号化エンジン:記載なし●ホットスワップ可能なドライブ:記載なし●英熱量:(アクセス)57.90 BTU/hr、(HDDハイバネーション)20.73 BTU/hr●Synology は、コンポーネントのライフサイクルや供給状況に応じて、プリインストールされたメモリー モジュールの仕様を改訂する場合があります。すべての改訂されたコンポーネントは、同等の互換性、安定性、およびパフォーマンスを確保するために、同じ厳格な検証を受けています。●(メモリ互換性):最良の互換性と信頼性のために、Synology メモリモジュールお選びください。Synology 製以外のメモリを使ってメモリを拡張された場合は、Synology は製品保証およびテクニカル サポートを提供いたしませんセット内容本体 1 台 / アクセサリ パック 1 個 / AC 電源アダプター 1 個 / AC 電源コード 1 本 / RJ-45 LAN ケーブル 2 本幅(mm)108質量(kg)1.3色黒高さ(mm)165備考(外部ポート)このデバイスの1GbE LANポートの最大送信単位 (MTU) は1,500バイトです。(延長保証)EW201/EW202は、アジア、アフリカ、オセアニアだけでご利用いただけます。サポートされる国/地域に関する詳細は、延長保証のウェブサイトをご確認ください。,ノイズ試験はSynology SATA HDDを全てに実装したアイドル状態のSynologyシステムで実施されました。2台のG.R.A.S.タイプ 40AE マイクロフォンをデバイスの前面と背面から1メートル離れた場所に設置しました。背景ノイズ:16.49-17.51 dB(A)、温度:24.25-25.75℃、湿度:58.2-61.8%ポート数USB 3.2 Gen 1ポート:2消費電力(W)(アクセス)16.98、(HDDハイバネーション)6.08深さ(mm)232.2対応フロントLEDインジケータ輝度調整 / 電源復旧 / 電源オン・オフ予約 / Wake on LAN・WAN電源電圧(V)AC入力:100 to 240 ACインターフェースUSB 3.2 Gen 1メモリーシステムメモリ:2GB DDR4 non-ECCメモリー容量最大6GB (2GB+4GB)電源周波数(Hz)50/60、単相保管温湿度範囲温度:-20℃~60℃ (-5°F から 140°F)、湿度:5% ~95%RH保証期間3年ハードウェア保証、EW201で5年に延長可能(購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。)動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)ノイズレベル19.6 dB(A)ドライブサイズ3.5インチ SATA HDD / 2.5インチ SATA SSDファンシステムファン:92mm×92mm×1 pcs、ファン速度モード:最高速度モード / 冷却モード / 低ノイズモード各種認証FCC / CE / BSMI / VCCI / RCM / UKCA / EAC / CCC / KC / BISポートLANポート:【RJ-45 1GbE 】1、【RJ-45 2.5GbE】1容量(TB)108動作湿度(%RH)8~80スロット数(個)メモリスロット:1ストレージSynology は互換性のあるドライブに対してのみ、完全な機能性、信頼性、およびパフォーマンスを保証します。ハードドライブを購入する前に、必ず互換性リストをご確認ください。ドライブベイ2ベイ数2RAID機能RAID 0、RAID 1ワット数電源ユニット / アダプタ:60
  • DiskStation DS423 Synology(シノロジー)

    DiskStation DS423

    Synology(シノロジー)
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    5日以内出荷
    4ベイ NAS。すべてのニースに応える多機能なストレージソリューション。
    ベイ数4
  • HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail Synology(シノロジー)

    HAT5300 3.5インチSATA 12TB Retail

    Synology(シノロジー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
    インターフェースSATA6Gb/s容量(TB)12
  • RackStation RS3618xs 12ベイ2UラックNASサーバー Synology(シノロジー)

    RackStation RS3618xs 12ベイ2UラックNASサーバー

    Synology(シノロジー)
    ¥729,800税込¥802,780
    1台
    翌々日出荷
    ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。包括的なビジネスアプリケーションを用意。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。10GbE 40GbE NICをサポートするPCIeスロットを装備。システムの安定性を高めるSynology High Availability。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大75台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5または2.5インチドライブ×12の取り付けに対応。別売のRX1217もしくはRX1217RPを2台増設時、最大36台のドライブに対応。2.4GHz 最大2.7GHz クアッドコアCPU、8GB DDR4 ECC UDIMM搭載。USB 3.0ポート×2、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAP、トラストドメインをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
  • ラックステーション Synology(シノロジー)

    ラックステーション

    Synology(シノロジー)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
    仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2寸法(mm)44×480×518.6質量(kg)8.16ポート数1GbE:4電源電圧(V)AC入力:100~240メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB)電源周波数(Hz)50/60、単相使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz動作温度(℃)5~35セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite)ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1LAN設定x Gigabit (RJ-45)対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上)ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
  • 12ベイNASサーバー RackStation RS2423RP+II Synology(シノロジー)

    12ベイNASサーバー RackStation RS2423RP+II

    Synology(シノロジー)
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1台
    8日以内出荷
  • HAT3310 3.5インチSATA 16TB HDD (3年保証) Synology(シノロジー)

    HAT3310 3.5インチSATA 16TB HDD (3年保証)

    Synology(シノロジー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    欠品中
    家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
    インターフェースSATA 6 Gb/s容量(TB)16
  • HAT3300 3.5インチSATA 4TB HDD Synology(シノロジー)

    HAT3300 3.5インチSATA 4TB HDD

    Synology(シノロジー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    家庭やスモールオフィス環境のSynologyシステム専用に作られた高信頼性ハードドライブ
    サイズ3.5インチ
  • HAT5310 3.5インチSATA 20TB Synology(シノロジー)

    HAT5310 3.5インチSATA 20TB

    Synology(シノロジー)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
    インターフェイスSATA 6 Gb/s容量(TB)20
  • BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証 Synology(シノロジー)

    BeeStation Plus 8TB HDD 3年保証

    Synology(シノロジー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    BeeStation Plus 8TB hard drive built-in ready to use NAS. 3ys warranty.
  • DiskStation DS223 Synology(シノロジー)

    DiskStation DS223

    Synology(シノロジー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    8日以内出荷
    小型NAS。家庭やスモールオフィス向けのデータ管理プラットフォーム。
  • RackStation RS1626xs+ Synology(シノロジー)

    RackStation RS1626xs+

    Synology(シノロジー)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    8日以内出荷
  • 2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade Synology(シノロジー)

    2.5インチ SATA SSD SAT5210 7TB Enterprise Grade

    Synology(シノロジー)
    ¥1,498,000税込¥1,647,800
    1台
    欠品中
    Synology SAT5200 シリーズ SATA SSD は、I/O パフォーマンスを安定させると同時に、重要なサービスとアプリケーションの待ち時間を短縮します。耐久性を損なうことなく、24時間365日混雑した集中的なワークロードを処理するよう設計されています。また、サービスの中断を最小限に抑えながら Synology システムでのストレージ利用体験を円滑にします。
    インターフェースSATA(6Gb/s)容量(TB)7
  • Rail Kit for FS2500 Synology(シノロジー)

    Rail Kit for FS2500

    Synology(シノロジー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    8日以内出荷
    Synology Rail Kit RKS-01は、Synologyのラックマウントモデルのメンテナンスを容易にします。