ネットワークストレージ(NAS) (61) 外付けHDD (2) 無線/有線LANルーター (2) 内蔵型SSD (1) 防犯用カメラ (2) ブランド: Synology(シノロジー)すべて解除
Synology SA3200D Synology(シノロジー) 翌々日出荷
3.5/2.5インチのSASドライブ×12の取り付けに対応した2Uラックマウント型ストレージキット
仕様 ●2.5インチスロット最大搭載数:12台●3.5インチスロット最大搭載数:12台●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN ポート ×2 RJ-45 10GbE LAN ポート×1●RAID仕様:0/1/5/6/10●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:対応●ストレージインターフェース規格:SAS●ホットスワップ:対応●メモリースロット使用済数:1本●メモリースロット数:4本●リダンダント電源:対応●最大ストレージ容量:1920000GB●本体サイズ(D):724mm●本体サイズ(H):88mm●本体サイズ(W):482mm●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACアダプターが対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為 本体質量(g) 19700 メモリー容量 8GB RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Linux
Synology専用純正HDD 3.5インチSATA Retail Synology(シノロジー) 8日以内出荷
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合により、クラス随一の性能を発揮します。50万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年間限定保証により、HAT5300シリーズはSynologyシステムに絶大な信頼性を提供します。
2ベイNAS DiskStation DS225+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
2-bay DiskStation Intel Celeron J4125 Quad Core 2GB RAM expandable to 6GB
インターフェース RJ-45 1GbE LAN ポート、RJ-45 2.5GbE LAN ポート、USB 3.2 Gen 1 ポート 容量(GB) 最大6 ベイ数 2
2ベイNAS DiskStation DS725+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
2-bay DiskStation AMD Ryzen R1600 4 GB DDR4 ECC SODIMM by default and upgradeable to 32 GB
質量(kg) 1.51 消費電力(W) 20.41(アクセス)、7.87(HDD ハイバネーション) 湿度(%RH) 稼働:8~80、保管:5~95 電源電圧(V) (AC入力)100~240 インターフェース ストレージ:SATA III・NVMe、外部ポート:RJ-45 1GbE LAN ポート/RJ-45 2.5GbE LAN ポート/USB 3.2 Gen 1 ポート/拡張ポート(USB Type-C) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 166×106×223 メモリー容量 (最大)32GB(16GB×2) 電源周波数(Hz) 50/60、単相 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 容量(TB) 40 ベイ数 2 RAID機能 RAID0、RAID1
10GbE LANモジュール Synology(シノロジー) 翌日出荷
Synology E10G22-T1-Mini ネットワーク アップグレード モジュールは、お使いの Synology システムを簡単かつ素早く 10GbE にアップグレードすべく設計されています。1 シンプルなインストレーション、低い導入コスト、ほとんどすべてのネットワーク環境対応であるため、デプロイメントのポテンシャルの性能を最大化したい中小企業やホームユーザーに理想的なソリューションとなります。
BeeStation 4TB Synology(シノロジー) 翌日出荷
組立不要で取り出してすぐ使える。シンプルなパーソナルクラウド構築可能な1ベイNAS
HAT5300 3.5インチSATA HDD 16TB Retail Synology(シノロジー) 欠品中
Synology HAT5300 HDDは、DSMとSynologyハードウェアの密接な統合によりクラス随一の性能を提供します。30万時間を超える社内検証試験と、Synologyの5年限定保証に支えられ、HAT5300シリーズはSynologyの展開に対して比類なき信頼性をもたらしています。HAT5300シリーズのHDDは、試験と最適化により、高負荷のマルチユーザー環境において最大23%速い持続的シーケンシャル読み込みまでチューニングされています。またDSMを通じた自動ファームウェア アップデートにより、HAT5300ドライブは常に最新の追加機能を利用できます。HAT5300シリーズのHDDは、250万時間のMTTF、年間ワークロード550TBに達し、パーシステントライトキャッシュ技術により突然の電源遮断時にもデータ破損の可能性を最小限にします
M.2 NVMe Adapter Card (PCIe 3.0 x8) Synology(シノロジー) 翌日出荷
Synology M2D20 は、NAS I/O パフォーマンスをさらに高めるべく設計された M.2 NVMe SSD アダプター カードです。NVMe SSD のマルチキュー機能は、写真のインデックス作成、ファイル検索、仮想化の展開など、遅延に敏感なアプリケーションに大きなメリットがあります。
AMD Ryzen V1500B搭載4ベイNAS RackStation RS822+ Synology(シノロジー) 翌日出荷
コンパクトな1U 4ベイのSynology RackStation RS822+/RS822RP+は、ストレージとネットワークの拡張性とパワフルなSynology DiskStation Manager (DSM) により、支店や中小企業にとって理想的なエッジソリューションとなっています。
仕様 ●RJ-45 1GbE LAN ポート:4●USB 3.2 Gen 1 ポート:2●拡張ポート:1●拡張ポートタイプ:eSATA●PCIe拡張:1×Gen3×8 slot (×4 link)●フォームファクタ (RU):1U●ラックインストレーションのサポート:4柱19インチラック(Synology Rail Kit-RKM114/RKS-02) その他 システムファン:40mm×40mm×3pcs、ファン速度モード:最高速度モード・冷却モード・低ノイズモード、電源復旧・ノイズレベル:27.4dB(A)、電源をオン/オフに予約する、Wake on LAN / WAN、電源ユニット/アダプタ:150ワット、冗長電源、英熱量:162.83 BTU/hr (アクセス)・57.02 BTU/hr (HDDハイバネーション) 幅(mm) 480 質量(kg) 6.4 高さ(mm) 44 消費電力(W) 47.69(アクセス)、16.7(HDD ハイバネーション) 深さ(mm) 492.6 入力電圧(V) AC240 メモリー システムメモリ:2 GB DDR4 ECC SODIMM、プリインストールされたメモリモジュール:2 GB (2 GB×1)、メモリスロット数:2、最大メモリー容量:32 GB (16 GB×2) 電源周波数(Hz) 50/60 単相 使用CPU CPUモデル:AMD Ryzen V1500B、CPU数量:1、CPUコア:4、CPUアーキテクチャ:64ビット、CPU周波数:2.2GHz、ハードウェア暗号化エンジ 動作温度(℃) 0~35 (32°F~95°F) 環境 RoHS準拠 保管温度(℃) -20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V) AC100 パッケージ 内容:本体1台、アクセサリ パック1個、AC電源コード1本、クイック インストール ガイド×1 ストレージ 拡張ユニット使用時の最大ベイ数:8(RX418×1)、互換性のあるドライブ タイプ:3.5" SATA HDD・2.5インチSATA SSD、ホットスワップ可能なドライブ ドライブベイ 4 相対湿度(%RH) 5~95
高機能OS「SRM」搭載超高速WIFIルーター RT2600ac Synology(シノロジー) 翌日出荷
MU-MIMO と最新の 802.11ac wave 2 規格をサポートする RT2600ac は、それぞれ 2.4GHz と 5GHz の無線で、最大 800Mbps と 1733Mbps まで可能となります。デュアル WANによる帯域幅を組み合わせて、2Gbps まで到達し、レイヤ 7 トラフィック コントロールと同等の最小の性能損失で、ネットワークを容易に最適化します。特許申請中のCPU APIによりアプリケーション毎にQoSを設定してもパフォーマンスが落ちません。数十人のユーザーが同時アクセスしても性能が落ちず、中小企業および大企業の部門向けに最適。広告ブロックが可能で、別途対策を講じる必要がありません。
仕様 ●LANインターフェース:Gigabit (RJ-45) x 4●WANインターフェース:Gigabit (RJ-45) x 2●環境自己主張マーク:なし●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:適合:本体 最大消費電力(W) 11
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221RP+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー) 翌日出荷
冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様 ●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応 搭載OS Synology DSM 容量(GB) 4 ベイ数 8
ディープラーニングNVR DVA1622 HDD非搭載モデル Synology(シノロジー) 翌日出荷
Synology NVR DVA1622は、2ベイのデスクトップ録画サーバーで、ディープラーニングベースのアルゴリズムを搭載し、家庭やスモールビジネスのユーザーに高速でスマート、そして正確なビデオ監視を提供します。内蔵の自動化されたイベント検出により、人や車両、物体の検出や、自分で設定した規則やしきい値が破られた時にスタッフに警告します。8台分のカメラライセンスが付属しています。有料のライセンスを追加することで最大16台のカメラを接続可能です
Unified Controller UC3200 Synology(シノロジー) 翌々日出荷
12台のSASドライブまで取り付け可能IntelXeonクアッドコアCPU搭載
仕様 ●NIC仕様:RJ-45 1GbE LAN 2ポート RJ-45 10GbE LAN 1ポート●RAID対応:ハードウェア●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:192000GB●筐体タイプ:ラックマウント●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属品ACアダプターが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電波法備考:本体 メモリー容量 8GB RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Linux
SA3410 Synology(シノロジー) 翌々日出荷
SynologySA3410 はオンデマンドで柔軟に拡張できるよう設計され、拡張すると最大で1.7 PBのストレージを提供します。1企業のデータセンターやスタジオ、成長中の企業において、速度と性能の両者を兼ね備えながら大量のデータを保存することができます。
ラックステーション Synology(シノロジー) 5日以内出荷
高速でスケーラブルなストレージサーバー。高性能でスケーラブルな NAS が大規模ビジネスに対するデータ管理をシンプルにし、仮想環境を最適化します。 求条件が高いビジネス アプリケーションをもつ大規模な組織のための、信頼でき、優れたパフォーマンスを発揮するネットワーク アタッチト ストレージ ソリューションです。それは、データ管理を簡素化し、仮想化環境を最適化し、セットアップやメンテナンス時に最小限の時間でストレージ容量を拡張します。PCIe 3.0 スロットは、お客様のインフラストラクチャが拡張するにつれてより高速のネットワーク オプションを可能にします。組み込みのクアッド Gigabit ポートを複数使うことで、RS3618xs は Link Aggregation とフェイルオーバー構成用の包括的な接続オプションを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology iSCSI ストレージは、多数の仮想化ソリューションを全面的にサポートし、簡単な管理インタフェースで仕事の効率性を強化します。VMware vSphere 6 と VAAI の統合により、ストレージ オペレーションをオフロードできるようになり、計算効率を最適化します。Windows Offloaded Data Transfer (ODX) は、データ転送とマイグレーション速度を加速します。OpenStack Cinder をサポートすることで、Synology NAS をブロック ベースのストレージに変えます。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。
仕様 【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:1,024、最大 iSCSI Target:64、最大 iSCSI LUN:512、iSCSI LUN クローン/スナップショットのサポート【ファイル共有機能】最大ローカル ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカルグループ数:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続数:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X(R) 10.11 以降 セット内容 本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源コード×1 寸法(mm) 88×430.5×692 質量(kg) 14.5 ポート数 1GbE:4 電源電圧(V) AC入力:100~240 メモリー DDR4 ECC 8GB(max64GB) 電源周波数(Hz) 50/60、単相 使用CPU Intel/Xeon D-1521/Quad-2.4~2.7GHz 動作温度(℃) 5~35 セキュリティ ファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) ポート USB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 2 LAN設定 4 x 1GbE (RJ-45) 対応ブラウザ Chrome(R)、Firefox(R)、Internet Explorer(R) 10 以降、Safari(R) 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降) ストレージ 16ベイ(拡張Unit使用で最大36ベイ)
ラックステーション Synology(シノロジー) 5日以内出荷
傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
仕様 【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上 セット内容 本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2 寸法(mm) 44×480×518.6 質量(kg) 8.16 ポート数 1GbE:4 電源電圧(V) AC入力:100~240 メモリー DDR4 ECC 8GB(max64GB) 電源周波数(Hz) 50/60、単相 使用CPU Intel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz 動作温度(℃) 5~35 セキュリティ ファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) ポート USB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1 LAN設定 x Gigabit (RJ-45) 対応ブラウザ タブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上) ストレージ 4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
4ベイNAS DiskStation DS425+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
4-bay Disk Station Intel Celeron J4125 quad-core 2GB DDR4 non-ECC SODIMM by default and upgradeable to 6 GB
インターフェース RJ-45 1GbE LAN、RJ-45 2.5GbE LAN、USB 3.2 Gen 1 容量(GB) 最大6(2+4) ベイ数 4
5ベイNAS DiskStation DS1525+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
5-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B CPU 8GB DDR4 memory by default expandable up to 32GB 2x 2.5GbE supports 10GbE through E10G22-T1-Mini.
DiskStation DS925+ 4ベイNASサーバー Synology(シノロジー) 8日以内出荷
4-bay DiskStation AMD Ryzen V1500B (4core) 4GB RAM up to 32GB NVMe and 2.5GbE x 2
インターフェース RJ-45 2.5GbE LAN ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2、USB Type-C(拡張ポート)×1 ベイ数 4
高性能2U8ベイNASサーバー RackStation RS1221+ HDD非搭載モデル Synology(シノロジー) 8日以内出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様 ●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft) 質量(kg) 6.9 寸法H(mm) 88(サーバーのハンドルを含む) 消費電力(W) 49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時) 寸法D(mm) 306.6(サーバーのハンドルを含む) 入力電圧(V) AC240 寸法W(mm) 482(サーバーのハンドルを含む) メモリー 4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能) 電源周波数(Hz) 50/60 単相 使用CPU AMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz 動作温度(℃) 0~35 (32°F~95°F) 保管温度(℃) -20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V) AC100 フォームファクタ ラックマウント2U ベイ数 8 RAID機能 RAID0、1、5、6、10 ハードウェア暗号化 エンジン:あり(AES-NI) 相対湿度(%RH) 5~95
AMD Ryzen V1780B搭載12ベイNASサーバー RackStation RS2423+ Synology(シノロジー) 欠品中
RS2423+は、155K/79Kを超えるランダム読み込み/書き込みIOPSと、3500/1700 MB/秒のシーケンシャル読み取り/書き込みスループットという高い性能を備えています1。中小企業にとって費用対効果の高いファイル管理および共有のソリューションとして最適です。また、データのニーズが拡大する企業向けに設計された高度なバックアップ機能を搭載しています。
拡張ユニット RX1223RP Synology(シノロジー) 8日以内出荷
Synologyの拡張ユニットRX1223RPを利用すると、互換性のあるデバイスに最大96ベイまでストレージを増設可能です。オンライン ストレージの拡張により、システムやサービスを停止することなくボリュームの拡大や新規作成ができます。
Expansion Unit RX1222sas Synology(シノロジー) 8日以内出荷
お使いのSynologyラックマウントSASストレージをSynology RX1222sas拡張ユニットにより一度に12ベイ拡張することができます。最大7台で84台までの3.5インチ/2.5インチ SAS/SATAドライブベイを拡張します1。 Synology DiskStation Manager (DSM) のオンラインボリューム拡張と強力なボリューム管理オプションで、サービスを中断することなく、必要に応じてボリュームを追加できます。
DiskExpansion DX517 5ベイ拡張ユニット Synology(シノロジー) 8日以内出荷
DS1517+シリーズ、DS1817+シリーズ用5ベイ拡張ユニット
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):同法の対象となる項目なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しないため●電波法備考:非対象:電波を発しない機器のため
6ベイNAS DiskStation DS1621+ Synology(シノロジー) 8日以内出荷
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。専用アプリでモバイル機器での管理が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICでネットワークの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能5/2.5インチドライブ6台の取り付けに対応。別売のDX517を2台増設時、最大16台のドライブに対応。システムキャッシュ用にM.2 NVMe SSDスロットを2基装備。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×3、拡張ポート×2を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応。初心者向けのガイドブックを付属
仕様 ●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●RAID対応:ソフトウェア●SSD対応:対応●VCCI:対応●ホットスワップ:対応●最大ストレージ容量:98304GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属ACケーブルが同法の対象項目●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:電波を発しない機器のため メモリー容量 4GB RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Linux
5ベイ拡張ユニット DX525 Synology(シノロジー) 8日以内出荷
5-bay expansion unit connected by Type-C expansion cable with side-band management