4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●互換性のあるドライブ タイプ:8×3.5インチまたは2.5インチ SATA HDD/SSD (ドライブは含まれません)●ホットスワップ可能なドライブ:あり●外部ポート:2×USB 3.2 Gen 1ポート・1×拡張ポート(eSATA)●ラックインストレーションのサポート:2-post 19"ラック (直接取り付け)、4-post 19"ラック●LANポート:4×1GbE RJ-45●Wake on LAN/WAN:あり●PCIe 3.0スロット:1×4レーン×8スロット、SSDキャッシュ用の10GbE/25GbE ネットワーク インターフェイス カード2とM.2 NVMe SSDアダプタ カードをサポート●電源オン/オフタイマー:あり●システムファン:2×(80×80×25mm)●最大動作高度:5000m(16400 ft) 質量(kg)6.9 寸法H(mm)88(サーバーのハンドルを含む) 消費電力(W)49.98W(アクセス時)、22.64W(HDDハイバネーション時) 寸法D(mm)306.6(サーバーのハンドルを含む) 入力電圧(V)AC240 寸法W(mm)482(サーバーのハンドルを含む) メモリー4GB DDR4 ECC SODIMM(最大32GBまで拡張可能) 電源周波数(Hz)50/60 単相 使用CPUAMD RyzenTM V1500Bクアッドコア 2.2GHz 動作温度(℃)0~35 (32°F~95°F) 保管温度(℃)-20~60(-5°F~140°F) 入力電源(V)AC100 フォームファクタラックマウント2U ハードウェア暗号化エンジン:あり(AES-NI) 相対湿度(%RH)5~95
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

冗長電源モデル。ビジネス向けのファイル管理用途に最適。2Uラックマウント型の筐体を採用。DiskStation Manager(DSM)の豊富な専用アプリ。クロスプラットフォームでのファイル共有が可能。ギガビットイーサネットを4基備え、フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート。別売の10GbE NICやM.2 NVMe SSDアダプターカードの拡張が可能。システムの安定性を高めるSynology High Availability対応。AES-NI ハードウェア暗号化エンジンを搭載。最大40台までの監視カメラ一括管理が可能。3.5/2.5インチドライブ8台の取り付けに対応。別売のRX418を1台増設時、最大12台のドライブに対応。AMD RyzenクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載。USB 3.0ポート×2、eSATAポート×1を搭載。Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応。Windows AD、LDAPをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能。VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応
仕様●筐体タイプ:ラックマウント●NIC仕様:1Gb Ethernet x4●AID対応:ソフトウェア●ホットスワップ:対応 搭載OSSynology DSM 容量(GB)4 ベイ数8
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

Synology(シノロジー)ラックステーション
傑出したコンピューティング パワーをもつ高速ストレージ。ファイルのやりとりと高性能コンピューティングのために作られた1U フラッグシップ 。アップグレード可能なメモリとM.2 SSDキャッシュ構成をもつ1UラックマウントNASで、柔軟で信頼性の高い、効率的なストレージソリューションを求める現代の企業のニーズに応えます。PCIe 3.0スロットを装備し、RS1619xs+は高速データ転送用10GbE/25GbE NICのインストールをサポートします。組み込みのM.2 2280 SSDキャッシュスロットが、仮想化やメールサーバーの配備などIO集中型タスクに恩恵をもたらします。Synology iSCSI は、作業効率を高めるため VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix Xen Server、OpenStack Cinder など大半の仮想化ソリューションをサポートします。Virtual Machine Manager を使用して、Windows、Linux、DSMなどの複数オペレーティングシステムが稼働している仮想マシンを生成し、管理します。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大シングル ボリュームのサイズ:108TB/200TB(最低 32 GB の RAM が必要、RAID 5 または RAID 6 グループ専用)、システム スナップショットの最大数:65,5365、最大内部ボリューム:1,024【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカル グループ:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 以上、Mac OS X(R) 10.11 以上 セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリ パック、AC 電源コード x 2 寸法(mm)44×480×518.6 質量(kg)8.16 ポート数1GbE:4 電源電圧(V)AC入力:100~240 メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB) 電源周波数(Hz)50/60、単相 使用CPUIntel/Xeon D-1527/Quad-2.2~2.7GHz 動作温度(℃)5~35 セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 1 LAN設定x Gigabit (RJ-45) 対応ブラウザタブレット上の Chrome(R)、Firefox(R), Internet Explorer(R) 10 以上、Safari(R) 10 以上、Safari (iOS 10 以上)、Chrome (Android 6.0 以上) ストレージ4ベイ(拡張Unit使用で最大16ベイ)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

Synology(シノロジー)ラックステーション
高速でスケーラブルなストレージサーバー。高性能でスケーラブルな NAS が大規模ビジネスに対するデータ管理をシンプルにし、仮想環境を最適化します。 求条件が高いビジネス アプリケーションをもつ大規模な組織のための、信頼でき、優れたパフォーマンスを発揮するネットワーク アタッチト ストレージ ソリューションです。それは、データ管理を簡素化し、仮想化環境を最適化し、セットアップやメンテナンス時に最小限の時間でストレージ容量を拡張します。PCIe 3.0 スロットは、お客様のインフラストラクチャが拡張するにつれてより高速のネットワーク オプションを可能にします。組み込みのクアッド Gigabit ポートを複数使うことで、RS3618xs は Link Aggregation とフェイルオーバー構成用の包括的な接続オプションを提供します。様々なバックアップソリューションを統合し、直感的なユーザーインターフェイスと耐久性の高いストレージ技術でいかなるデバイス上の重要データも保護します。Synology iSCSI ストレージは、多数の仮想化ソリューションを全面的にサポートし、簡単な管理インタフェースで仕事の効率性を強化します。VMware vSphere 6 と VAAI の統合により、ストレージ オペレーションをオフロードできるようになり、計算効率を最適化します。Windows Offloaded Data Transfer (ODX) は、データ転送とマイグレーション速度を加速します。OpenStack Cinder をサポートすることで、Synology NAS をブロック ベースのストレージに変えます。Btrfs ファイル システムは、最新のストレージテクノロジーと最適化されたスナップショットを提供し、データ破損を防止してメンテナンスにかかる負担を削減します。高いレベルのデータ整合性を保証しながら、柔軟で効率の良いデータ保護と復元ツールを提供します。
仕様【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)【ファイルシステム】内部:Btrfs、ext4、外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4【対応RAIDタイプ】Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10、RAID F1【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:1,024、最大 iSCSI Target:64、最大 iSCSI LUN:512、iSCSI LUN クローン/スナップショットのサポート【ファイル共有機能】最大ローカル ユーザーアカウント数:16,000、最大ローカルグループ数:512、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続数:2,000【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原【ディレクトリサービス】Windows(R) AD 統合:ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X(R) 10.11 以降 セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源コード×1 寸法(mm)88×430.5×692 質量(kg)14.5 ポート数1GbE:4 電源電圧(V)AC入力:100~240 メモリーDDR4 ECC 8GB(max64GB) 電源周波数(Hz)50/60、単相 使用CPUIntel/Xeon D-1521/Quad-2.4~2.7GHz 動作温度(℃)5~35 セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) ポートUSB 3.0 ポート x 2、拡張ポート x 2 LAN設定4 x 1GbE (RJ-45) 対応ブラウザChrome(R)、Firefox(R)、Internet Explorer(R) 10 以降、Safari(R) 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降) ストレージ16ベイ(拡張Unit使用で最大36ベイ)
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

関連キーワード