カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • Omnicharge
  • Omnifit(116)
  • WEIDMULLER(92)
  • メディアカバーマーケット(46)
  • エコバックスジャパン(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • OMNI[科学研究・開発用品](6)
  • オムニパワー(6)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ワイドミュラー(5)
  • LITTELFUSE(5)
  • エフケイシステム(5)
  • AUKEY(オーキー)(4)
  • ARUBA(アルバ)(4)
  • Phenomenex(4)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • CATEYE(3)
  • ADAM elements(3)
  • Eufy(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「omni」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omni Power 20+ OmnichargeOmni Power 20+Omnicharge
43,980税込48,378
1個
欠品中
Omni Power Station 20+専用の交換ユニットです。
ブラック質量(g)631出力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 、18W Max、DC:5-25V、up to 5A、100W max、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×122×27入力USB-C: USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、45W max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
Omni Power Station 20+(5x) OmnichargeOmni Power Station 20+(5x)Omnicharge
339,900税込373,890
1個
当日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(5個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)8250出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、100W Max、Port2&3:5V/3A、9V/3A、12V/3A 、30W Max、USB-A:(Single) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、(Both) 5V each、total 5V/4.8A、AC:120V AC、60Hz、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 5A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Ultimate+ OmnichargeOmni Ultimate+Omnicharge
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。
ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
Omni Power 40+ OmnichargeOmni Power 40+Omnicharge
73,980税込81,378
1個
4日以内出荷
Omni Power Station 40+専用の交換ユニットです。
ブラック質量(g)1050出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数5充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Mobile 25600 OmnichargeOmni Mobile 25600Omnicharge
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
Omnichargeのモバイルシリーズの中のProモデル。25600mAhのUSB-A 2ポート USB-C 出力60W DC 出力最大72W ワイヤレス充電 10W ケーブル計2本付きモデル
バッテリー容量(mAh)25600ブラック質量(g)630出力USB-C:5V、9V、12V、15V、20V、up to 3A、60W max、USB-A:QC3.0、5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A、DC:12V、16V、19V、24V up to 3A、72W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×157×25入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃USBポート数3充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power Station 20+(10x) OmnichargeOmni Power Station 20+(10x)Omnicharge
589,900税込648,890
1個
翌々日出荷
専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Power Station 40+(6x) OmnichargeOmni Power Station 40+(6x)Omnicharge
589,900税込648,890
1個
4日以内出荷
専用ユニットOmni Power 40+(6個)と充電用ベースステーションのセット。
ブラック質量(g)12070出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×335入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:USB-PD 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A 、36W Max、DC:5~25V、up to 5A 、36W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数バッテリー:各5(USB-A×2・USBType-C×3)充電可能本数6充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
Omni Power 40C+ OmnichargeOmni Power 40C+Omnicharge
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
Omni Power Station 40C+専用の交換ユニットです。
ブラック質量(g)1100出力USB-C:USB-C 1: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W max、USB-C 2&3: 5V/3A、9V/3A、15V/3A、30W max、USB-C 4: 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/2A、20V/5A、28V/5A、100W max、USB-A:Port 1&2: 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×71×65入力USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V /5A、90W max、DC:5~25V、up to 5A、90W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数6充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Power 30C+ OmnichargeOmni Power 30C+Omnicharge
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
Omni Power Station 30C+(8X)の交換用バッテリーです。
ブラック質量(g)693出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5~25V、up to 3A、45W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC
Omni Laptop Tip Set OmnichargeOmni Laptop Tip SetOmnicharge
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
Dell、Lenovo、HPのPC、5.5x2.5mmのユニバーサルDCポートに対応したDCケーブルのTipセット。 Omnicharge Surfaceケーブルが、軽量でスマートなソリューションをお届けします。 このケーブルさえあれば、パソコン用の大型充電器を持ち運ぶ必要なく、身軽に外出いただけます。
ブラック質量(g)100
Omni USBC Cable(240W) OmnichargeOmni USBC Cable(240W)Omnicharge
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
MacBook Pro やその他USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたUSB PD 240Wケーブル。高速かつ信頼性の高い充電をサポートします。●【サイズ】コード長:100cm/重量:29.6g【外径:】4.2mm【機能】PD3.1対応【メーカー保証】1年間
ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
Omni 100W USB-C Cable OmnichargeOmni 100W USB-C CableOmnicharge
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
最大100Wの電力を出力できる高品質の編組USB-Cケーブル。MacBook Pro やその他の USB-C デバイスの充電用に特別に設計されたこのケーブルは、USB-C PD で最大限の電力となる100W に対応していますので、充電速度が制限されることはありません。
ブラック質量(g)40ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×5×5
Omni Power Station 30C+(8X) OmnichargeOmni Power Station 30C+(8X)Omnicharge
599,800税込659,780
1個
9日以内出荷
モバイルバッテリー「Omni Power 30C+」8台と充電するパワーステーションがセットになった商品です。
ブラック質量(g)11800出力24V 1.5A (per charging bay)、USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W Max、(Both) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W Max Each、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A 、100W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×304入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、30W Max、DC:5~25V、up to 3A 、30W Max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)25600USBポート数バッテリー:各4(USB-A×2・USBType-C×2)充電可能本数8充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A
Omni Locker Station 20C(5x) OmnichargeOmni Locker Station 20C(5x)Omnicharge
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
物理的ロックをステーションにつけることにより、バッテリーの盗難を防止することができます。またモバイルバッテリーのスペックを抑えることでリーズナブルな価格で提供。
ブラック質量(g)13040出力22.5V 1A (per charging bay)、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、Port2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W MAX、USB-A:QC3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×263×255入力100V-240V~50/60Hz up to 4A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W MAX動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数5充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A