液晶テレビ TH-TV154JT01 [15V型 /Bluetooth非対応 /YouTube非対応]ウィンコド13日以内出荷
クリアで聞き取りやすい全面スピーカーUSBメモリをつなげれば、画像、音楽、動画の再生ができます。画像フォルダと同じフォルダに入っている音楽ファイルをバックグラウンドで再生することも可能です。ワンセグ・フルセグ受信対応。室内用のアンテナを使用すればアンテナ端子がない部屋や外でも、テレビをお楽しみ頂けます。
付属品ACアダプター、リモコン、リモコン用単4形乾電池×2(動作確認用)、スタンド、スタンド取付ネジ4本、miniB-CSAカード消費電力(W)15(待機時:0.5)電源ACアダプター:AC100V50/60HZ 入力 12V/2.0A出力本体質量(kg)約1.31(スタンド含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約357.5×284×130(スタンド含む)対応フォーマットUSBマルチメディア:画像:JPEG、音楽:MP3、WMA、動画:AVI (最大対応解像度 720×480)動作温度(℃)推奨:約0~35、相対湿度:20%~80%(結露のないこと)画面サイズ15.4インチ/331.2(H)×207(V)mm画素数1280×800チャネル数【受信】フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応)UHF13~62ch CATV/パススルー方式C13~C62音声出力2W ×2入出力端子アンテナ入力:地上デジタルアンテナ端子×1系統、HDMI入力:HDMI Ver.1.4×2系統、映像入力:コンポジット映像端子×1系統、音声入力:音声入力(右、左)端子×1系統、ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック×1系統、USB2.0端子:1系統(最大64GBまで・マルチメディア対応)・1系統(ソフトウェアの更新)