絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビアンコジャパン

ビアンコジャパンのページです。ビアンコジャパンは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 ビアンコジャパン
所在地〒601-8362 京都市南区吉祥院長田町47番地
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用ステンクリーナー ビアンコジャパン業務用ステンクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン業務用アルミクリーナービアンコジャパン(21件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ・廊下のアルミ手摺り、面格子・カーテンウォール外壁のアルミマリオン・アルミ製ガラリ(通風口)使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×主成分乳酸・クエン酸標準使用量50~70g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300g)
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)ビアンコジャパン(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(80g)
当日出荷
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)ボトル形状チューブ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2使用工具(塗付)ゴムヘラ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
御影石クリーナー ビアンコジャパン御影石クリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
御影石に染みついた頑固な汚れを除去します。 強い酸で石材表面を傷めて白くするのではなく、石本来の風合いを取り戻します。 簡単なサビ・エフロの除去にも効果があります。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途粗面仕上げ(ジェットバーナー仕上げ等)の御影石のリフレッシュ 御影石を使った商店街の歩道・公園ベンチ・モニュメント等のリフレッシュ 御影石を使った墓石のリフレッシュ使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い鏡面仕上げ等:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)希釈倍率4~6倍標準使用量30~60g/m2希釈剤
業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン業務用ウロコクリーナービアンコジャパン(9件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(300g)
当日出荷
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等主成分乳酸標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
業務用拭き取り用洗浄剤 ビアンコジャパン業務用拭き取り用洗浄剤ビアンコジャパン(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(300g)
当日出荷
水アカ・油汚れ・ヤニ汚れに塗って拭き取るだけ。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応
用途・塗装面、床塩ビシート(共用部廊下等)、プラスチック(スイッチボックス、ホワイトボード等)、デザインテント、家具(ロッカー、机等)エアコン室外機、自動車(頑固な水垢)の汚れのリフレッシュ。形状液体使用工具(擦り洗い)ウエス標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
エフロクリーナー ビアンコジャパンエフロクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
3,390税込3,729
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
石材・タイル面に染みついた強固なエフロを除去します。 塩酸を配合していないため、石材を傷めることなく、石本来の風合いを取り戻します。 塩化ガスの発生がなく、炭酸ガスによって泡立ちます。初めての方でも、目視で洗浄の 状況を確認することが出来ます。 劇薬ではありませんので安心して保管できます。
用途建築物の外装材に発生したエフロの除去 浴槽・浴室に発生したエフロの除去 タイル等で仕上げた外部階段に発生したエフロの除去使用工具塗布:ウエス、ステップモップ、刷毛等こすり洗い外壁・土間タイル等:各種パッド類(茶パッド等)こすり洗い陶器・陶器製品:スポンジ研磨材(住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン)
業務用フッソコート ビアンコジャパン業務用フッソコートビアンコジャパン(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(300g)
当日出荷
塗装面の色あせを回復します。看板や銘板がツヤを取り戻し、長時間維持します。
用途・あらゆる塗装面(外壁パネル等)のチョーキングを洗浄および修復します。・黒の艶消しアルミサッシ、手摺りのチョーキングのリフレッシュ。・塩ビシート(玄関扉等)のチョーキングのリフレッシュ。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス主成分炭酸カルシウム標準使用量40~60g/m2ボトル形状キャップRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
エポゲッター ビアンコジャパンエポゲッタービアンコジャパン
4,598税込5,058
1箱(100g×6本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
タイル等に強力に付着したエポキシ樹脂を除去することが出来ます。 特に、浮き補修の際のエポキシ樹脂注入跡をトルエン等で拭き上げた後に出る黄変を綺麗に取り除くことが出来ます。 水溶性ですので、水による洗浄で薬剤を取り除くことが出来ます。
用途タイル・ガラス等に付着したエポキシ樹脂の除去。
ビアンコートW ビアンコジャパンビアンコートWビアンコジャパン
23,980税込26,378
1本(1L)ほか
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパンブリーチング・スピリッツ・ペーストビアンコジャパン
24,980税込27,478
1本ほか
4日以内出荷
石材・コンクリート・塗装面等に付着した鉄・銅などの各種金属サビを分解・除去します。成分が中性のため石材を傷めることがありません。ペースト状になっているので、壁面や垂直スペースでも効果を発揮します。
用途コンクリートに付着・浸透したサビの除去。真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去(必ずご相談の上ご使用下さい)。材質チオグリコール酸アンモニウム・植物粉・水透明
ビアンコートB ツヤ有り(2L) ビアンコジャパンビアンコートB ツヤ有り(2L)ビアンコジャパン
59,980税込65,978
1本
3日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。2Lで一般的なフローリング床で約100平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2478材質アルコール溶剤容量(L)2
ビアンコートWトライアルキット ビアンコジャパンビアンコートWトライアルキットビアンコジャパン
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)主な用途木、塀、ガラス使用場所屋外セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
タイルクリーナー ビアンコジャパンタイルクリーナービアンコジャパン(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷
素材面を殆ど傷めることがなく、タイル本来の風合いを取り戻します。 塩酸を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。 シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去 外内装タイルのリフレッシュ エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)外壁・土間タイル等/各種パッド類(茶パッド等)、陶器・陶器製品/スポンジ研磨材希釈倍率1~6倍標準使用量30~60g/m2希釈
ビアンコートB ツヤ有り(1L) ビアンコジャパンビアンコートB ツヤ有り(1L)ビアンコジャパン
31,980税込35,178
1本
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。1Lで一般的なフローリング床で約50平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2485材質アルコール溶剤容量(L)1
ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパンビアンコートB ツヤ有り(4L)ビアンコジャパン
119,800税込131,780
1本
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。4Lで一般的なフローリング床で約200平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2480材質アルコール溶剤容量(L)4
ビアンコートB ツヤ有り 300ml ビアンコジャパンビアンコートB ツヤ有り 300mlビアンコジャパン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。300mlで一般的なフローリング床で約15平米塗布可能です。
用途家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。トラスコ品番558-2495材質アルコール溶剤容量(L)0.3
車の金属パーツ復元ガラスコーティング ビアンコジャパン車の金属パーツ復元ガラスコーティングビアンコジャパン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ガラス塗料なので、熱を持つマフラーにも塗布が可能で、また錆止めにもなります。施工はメラミンスポンジや綿棒で薄く均一に塗るだけですので、誰でも簡単に施工できます。
危険物の類別非危険物
フッソコート ビアンコジャパンフッソコートビアンコジャパン
56,980税込62,678
1箱(80g×48本)ほか
翌々日出荷
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。 素材を傷めることはありません。 フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤 ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。 プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。使用工具(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス希釈倍率1~3倍標準使用量40~60g/m2希釈
ウロコクリーナーパーフェクトセット ビアンコジャパンウロコクリーナーパーフェクトセットビアンコジャパン
8,698税込9,568
1セット
5日以内出荷
ガラスやカガミに付着してなかなか落ちない頑固な白いウロコ状の汚れを、素材を傷つけずに綺麗に落とすことができます。 付属のスポンジ研磨剤とダイヤモンドパッドを使用することで、素材を傷めずに洗浄することができます。 また仕上げ用にフッソコートをご使用になることで、奥行きのある光沢と高い再汚染防止効果を得ることができます。
セット内容ウロコクリーナー(300gスプレートリガー付き)、フッソコート(80gヒンジ)、ダイヤモンドパッド、スポンジ研磨剤×2枚
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ無し) ビアンコジャパンビアンコート パーフェクトセット(ツヤ無し)ビアンコジャパン
4,798税込5,278
1セット
翌々日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品特性ツヤ無し主な用途床、金属、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り) ビアンコジャパンビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)ビアンコジャパン(2件のレビュー)
4,688税込5,157
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品特性つや有主な用途床、金属、ガラス危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住まいのパーフェクトコートセット ビアンコジャパン住まいのパーフェクトコートセットビアンコジャパン
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤
用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途室内床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住まいのクレンジングセット ビアンコジャパン住まいのクレンジングセットビアンコジャパン
69,980税込76,978
1セット(1本)
翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。 キッチンやユニットバスなどの頑固な汚れを落とす、各メーカーさまでご指定いただいているメンテナンス用洗浄剤をみなさまにお届けします。
セット内容タイル、ステン、拭取り用洗浄剤(BJ2000)ウロコ各クリーナー100g、中性サビ除去剤80g、各種パット類(白・茶・マイクロファイン)、製品使用DVD
ウロコクリーナー ビアンコジャパンウロコクリーナービアンコジャパン
79,980税込87,978
1箱(4kg×4本)ほか
翌々日出荷
ガラス・鏡に付着したウロコ状の汚れを簡単に除去します!また、船舶のポリカ(ポリカーボネート)製品に付着した、同様の汚れの除去にも利用できます。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れの除去。 ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。(拭き取り) ウエス等 バスタブ・洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。
ブリーチング・スピリッツ・ペースト ビアンコジャパンブリーチング・スピリッツ・ペーストビアンコジャパン
78,980税込86,878
1箱(400g×24本)
翌々日出荷
建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品
用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物
拭き取り用洗浄剤 ビアンコジャパン拭き取り用洗浄剤ビアンコジャパン
37,980税込41,778
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷
特殊水溶性界面活性剤が油汚れを強力分解します。 プラスチック・アルミ・ガラスなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します。
用途塗装面、床塩ビシート、ガラス、プラスチック製品、テント、エアコン室外機、ロッカー等の汚れ除去使用工具(塗布・擦り洗い)ウエス希釈倍率1~4倍標準使用量40~60g/m2希釈
ビアンコマイスター ビアンコジャパンビアンコマイスタービアンコジャパン
20,980税込23,078
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷
油脂などの有機物の分解に非常に優れています。 残存性が非常に低く、生分解性に優れています。 環境負担が低く毒性の無い、安全性の高い洗浄剤です。 Oー157(大腸菌)・サルモネラ菌・レジオネラ菌を高レベルで除菌します。
用途キッチンまわりの油汚れ・黒ずみ・茶渋の除去・除菌・消臭 プラスチック製品、陶器、木製製品、布製品の汚れ、ヤニ、手アカの除去・除菌、消臭 布製品に付着した油、醤油、機械油、血液などのシミ抜き・洗浄・除菌・消臭 床、階段、玄関、窓などの住居廻り、家具の汚れの除去・除菌・消臭
ステンクリーナー ビアンコジャパンステンクリーナービアンコジャパン
39,980税込43,978
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレスのサビを除去します。 素材面を殆ど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を配合し、環境に配慮した洗浄剤です。 (有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)
用途ステンレス(ヘアライン)手摺のサビや汚れ除去 ステンレスサッシのサビや汚れ除去 ステンレスの看板、メールボックス等のサビや汚れ除去標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
アルミクリーナー ビアンコジャパンアルミクリーナービアンコジャパン
44,900税込49,390
1箱(2kg×6本)ほか
翌々日出荷
アルミニウム素材の電蝕による黒焼け・花咲きを除去します。 素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。
用途マンション・ビルのアルミサッシ 廊下のアルミ手摺、面格子 アルミパネル等の建築物の外装材 アルミ製通風口使用工具(塗布)ウエス、ステップモップ、刷毛等、(こすり洗い)スポンジ研磨材標準使用量50~70g/m2希釈希釈なし
住まいのお手入れセット ビアンコジャパン住まいのお手入れセットビアンコジャパン
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
塩酸を全く含まず、乳酸などの有機酸を主成分とした環境にやさしい洗浄剤です。 素材を傷めずに、汚れや水アカを除去し、本来の美しさを取り戻します。
用途キッチン・ユニットバス・トイレなどのメンテナンスセット内容タイルクリーナー(300g)、ステンクリーナー(300g)、拭き取り用洗浄剤(300g)、ウロコクリーナー(300g)、中性サビ除去剤(80g)、スポンジ研磨材マイクロファイン、スコッチブライト茶パッド、スコッチブライド白パッド、手磨きダイヤ ガラス用#4、製品使用法のご案内(A4 2枚)、住まいのお手入れセットご利用例(A5 1枚)
プロフェッショナルツールキット ビアンコジャパンプロフェッショナルツールキットビアンコジャパン
39,980税込43,978
1セット
翌々日出荷
リフォーム現場で大活躍!! プロフェッショナルツールキットがあれば、さまざまな汚れに対応できます。
セット内容タイルクリーナー、拭き取り用洗浄剤、御影石クリーナー、アルミクリーナー、フッソコート、ステンクリーナー、ウロコクリーナー、エフロクリーナー、中性サビ除去剤(ジェル状)、髪(毛)染めリムーバー100g、ビアンコート(ツヤなし・ツヤあり)100g繰り返し・詰め替え対応