絞り込み
ブランド
- ビアンコジャパン
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,249)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(419)
- ニッぺ(日本ペイント)(365)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(314)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤)
ビアンコジャパン(18件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(80g)当日出荷石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。)使用工具(塗付)ゴムヘラ主成分チオグリコール酸アンモニウム標準使用量150~300g/m2ボトル形状チューブ危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ無し)
ビアンコジャパン¥4,798~税込¥5,278~1セット翌々日出荷ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途床、金属、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性ツヤ無し危険物の性状非水溶性
ビアンコート パーフェクトセット(ツヤ有り)
ビアンコジャパン(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット翌々日出荷から3日以内出荷ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や汚れから素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途床、金属、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性つや有危険物の性状非水溶性
ビアンコートW
ビアンコジャパン¥23,980~税込¥26,378~1本(1L)ほか翌々日出荷無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)仕様艶無し主な用途木、塀、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住まいのパーフェクトコートセット
ビアンコジャパン¥13,980~税込¥15,378~1セット翌々日出荷ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤、ビアンコートは、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。 あらゆる素材に使用できるガラスコーティング剤用途フローリング、Pタイル等の床材 金属製品等 磁器タイル/陶器等 革製品主な用途室内床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ビアンコートWトライアルキット
ビアンコジャパン¥23,980税込¥26,3781セット翌々日出荷無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。 カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。 古色(エイジング)塗装が可能用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)セット内容ビアンコートW100mL×8色、希釈液100mL×2本、刷毛×2本、施工要領書主な用途木、塀、ガラス危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.6L危険物の性状非水溶性
ブリーチング・スピリッツ・ペースト
ビアンコジャパン¥78,980税込¥86,8781箱(400g×24本)翌々日出荷建築素材を傷つけず頑固なサビを分解除去するブリーチング・スピリッツ・ペースト。建築素材に付着・浸透してしまった金属サビや汚れを分解・除去する製品用途ユニットバスに付着したもらいサビの除去。 真鍮・金属モールの黒ずみ・サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。 その他、大理石・コンクリートなどに付着したサビの除去にも有効です。使用工具(塗付)ゴムヘラ、刷毛等標準使用量150~300g/m2希釈希釈なし危険物の類別非危険物