カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • エクセン
  • 岩崎電気(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TDKラムダ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elv8」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8 エクセン

    超小型ピストンバイブレータ ELV8 ELV8

    エクセン
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    ・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
    仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.2~0.6全高(mm)96~124対応材質薬品/食品/精密機械空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48シリンダ外径(Φmm)23ピストン径(Φmm)外径:8振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
  • 防塵カバー ELV8用 エクセン

    防塵カバー ELV8用

    エクセン
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
  • 超小型ピストンバイブレーター エクセン

    超小型ピストンバイブレーター

    エクセン(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
    用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。トラスコ品番421-6504幅(mm)23質量(kg)0.1高さ(mm)96~124奥行(mm)23使用圧力(MPa)0.2~0.6取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36