カテゴリ
- 電動工具(13)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エクセン
- モノタロウ(2)
- ホンダ(105)
- TRACO POWER(79)
- omron(オムロン)(68)
- メディアカバーマーケット(27)
- MAZDA(マツダ)(20)
- 三菱電機(16)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- 信越化学工業(15)
- KVK(12)
- IDEC(和泉電気)(11)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- ATEN(10)
- 岩崎電気(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- エスコ(8)
- RS PRO(8)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(8)
- KHD(7)
- ブランドをもっと見る
「kv 0.3」の検索結果
特価

リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ
エクセン¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー(ステンレスタイプ&サニタリータイプ) RKVSシリーズ
エクセン¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷・食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。・補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。・Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。・Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)タイプステンレスタイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV80PA
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):3~8形状ベース:平面用ベース質量(kg)14.5タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ146×222使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)45.1~109衝撃力(kg・m/s)15.2~23.7打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.60~1.40
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV60PBR
エクセン¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):1.5~3.0形状ベース:曲面用ベース質量(kg)7.1タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ105×171使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)20.6~49.0衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.33~0.77
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV100PA
エクセン¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):6~15形状ベース:平面用ベース質量(kg)34タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ
エクセン¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。形状ベース:曲面用ベースタイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー(バイブタイプ) RKVシリーズ RKV20P
エクセン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷・ホッパーやサイロ、シュート等の閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部分を破壊するのに最適です。・入力エアー供給圧力の調整だけで打撃力を簡単に可変できます。・リレー配管の機能を持たせ、1個のバルブで複数台の運転を可能にしているため経済的です。・シンプルな構造のためメンテナンスが容易です。・作動原理が簡単なため複雑な操作回路を必要とせず、遠隔操作も容易です。・補強リブはRKV60PB以上の機種に、ワイヤー及びシャックルは全機種に標準装備しています。・RKV60PBR、RKV80PAR、RKV100PARは曲面用ベースになります。仕様衝撃力相当するハンマー(ポンド):0.6以下形状ベース:補強リブ無しベース質量(kg)0.8タイプバイブタイプ使用温度範囲(℃)0~80寸法(幅W×高さH)(mm)Φ57×70使用圧力(MPa)0.3~0.7対応材質薬品/食品打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60空気消費量(L/回)(ANR):0.04~0.10
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥76,980税込¥84,6781台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ
エクセン¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカー ステンレスタイプ&サニタリータイプ
エクセン¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から23日以内出荷食品工場や薬品・化学業界、蒸気や水などで錆び易い環境、腐食を嫌う現場に最適です。 補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~60に標準装備しています。 Fタイプは、へルール継手IDF/ISO-1.5S+SUS溶接ベース(標準装備)も含む。 Fタイプの落下防止ワイヤーアッセンはオプションとなります。(RKVS20-Fのみ)タイプサニタリータイプ使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ)
エクセン¥88,980~税込¥97,878~1台30日以内出荷高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。着脱が簡単なヘルールタイプは、水洗いや清掃作業の多いサニタリ-仕様の小型容器やシュートへに手作業で取り付け、取り外しが出来るヘルールバンド固定式のノッカーです。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15-Fは、リレー配管が出来ません。)使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60