ステンレスノッカーRKVSシリーズ
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。
食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。
本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。
エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。
リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
- 質量(kg)
- 10.4
- 使用圧力(MPa)
- 0.3~0.7
- 空気消費量(L/minANR)
- 0.33~0.77
- 打撃エネルギー(N・m)
- 20.6~49
- 衝撃力(kg・m/s)
- 6.9~10.6
- 打撃サイクル(回/min)
- 1~60
- 内容量
- 1台
注意
※補強リブはRKVS60のみ装備、ワイヤー及びシャックルはRKVS20~64に標準装備しています。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
商品説明動画
電動工具攪拌機/バイブレーター の新着商品
カテゴリ



























