カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SanRex(三社電機製作所)
- 日立産機システム(13)
- テラル(4)
- ホンダ(2)
- スイデン(1)
- 日本スタンドサービス(1)
「vb-060-e3」の検索結果

小容量めっき用電源
SanRex(三社電機製作所)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から35日以内出荷高機能を有しております整流器(直流電源)です。精密めっきに最適です。 高効率スイッチング回路搭載により損失低減 高力率コンバータにより入力電流値低減 従来機種より最大37%の小型化を実現 ファン自己診断機能 高速通信機能(RS-485) 電流積算機能 ゴールドウェーブ(任意波形)モード(オプション)用途貴金属鍍金・電子部品、端子めっき・プリント基板めっき・多種めっき処理制御方式PWM制御スイッチング方式精度入力電源変動:定格値±0.5%以下、負荷変動:定格値±0.5%以下制御定電圧または定電流使用周囲温度(℃)0~40保証精度定格値(電流・電圧)の10%-100%入力周波数(Hz)50/60設置場所屋内標高(m)1000以下定格出力電圧(V)15リップルRMS1%以下(定格入出力においての定格値に対して)使用湿度(%RH)30~85