FXCのページです。FXCは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタFXC
コンセント壁埋込型APFXC
10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90WFXC
10/100MbpsアンマネージドイーサネットスイッチFXC
8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチFXC
ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品FXC
24ポート 10/100/1000Mbps および 4ポートSFP 管理機能付PoEスイッチ MAX.450WFXC
QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータFXC
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃FXC
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃FXC
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータFXC
メディアコンバータFXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータFXC
24ポート 10/100/1000Mbps アンマネージドギガビットイーサネットスイッチFXC
24ポート10/100/1000MbpsギガビットイーサネットスイッチFXC
ギガアップリンク付24ポート10/100Mbps管理機能付イーサネットスイッチFXC
ケーブル抜け防止kitFXC
産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)FXC
12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチFXC
Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用アンプモジュールFXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ(PoE Type)FXC
ES1008VL3 + ES1008VL3-SBX Set 商品FXC
8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドルFXC
LEX1841-20BキャンペーンFXC
LEX1841-20AキャンペーンFXC
12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ ACFXC
1000SX2(SC、MM2Km)コンバータFXC