絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to SX(Max.550m)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-SXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃) FXC産業用 10/100/1000-TX to LX(Max.10Km)メディアコンバータ(-40~75℃)FXC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
-40℃~+75℃の広温度範囲で動作可能な10/100/1000BASE-Tを1000BASE-LXに変換する産業用メディアコンバータです。標準機能に加えて、LFP(リンクフォルトパススルー)機能をサポートしているほか、DC12V~48Vの電圧範囲で動作させることができます。
Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4) FXCLite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4)FXC
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
PoEギガビットスマートスイッチです。L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御として IGMPスヌーピングやマルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム機能を 搭載しています。ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付き PoEスイッチとして十分な機能を有します。また、スタティックルーティング機能を搭載している為 VLANで仮想的にネットワーク分離をした構成を組むことが可能です。
インターフェースRJ45 PoE+、SFPコンボ伝送速度10/100/1000M
FXCX9526F用AC電源(150W) FXCFXCX9526F用AC電源(150W)FXC
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
FXCX9526F用AC電源(150W)。
20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)FXC
569,800税込626,780
1個
9日以内出荷
1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
Ethernet OAM対応 LEX3004 DC電源 FXCEthernet OAM対応 LEX3004 DC電源FXC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
電源モジュールは、「LEX3004」の筐体背面に2台搭載し冗長構成を取ることが可能です。また、電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。電源とFANの動作状態は「LEX3004」の前面のLEDで確認できます。
Ethernet OAM対応 LEX3004 AC電源 FXCEthernet OAM対応 LEX3004 AC電源FXC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
LEX3004用の電源モジュール。筐体背面には2台まで電源モジュールを搭載することができ、冗長構成をとることが可能です。電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。
接続台数2
Ethernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売) FXCEthernet OAM対応 ラックマウントシャーシ(4スロット/1U/電源別売)FXC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
LEX3000シリーズのラインカードを最大4台(LEX3930-00(SNMP管理カード)搭載時は同3台)まで搭載することが可能です。 また、シャーシのスロットには特殊な挿抜構造を採用しており、カード挿抜をスムーズ に行うことができ、ネジの紛失も防止します。 本製品は通信拠点に対してコストパフォーマンスの高い、高密度なネットワーク接続を提供します。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドルFXC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドルFXC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドルFXC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15B)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1310nmTx/1550nmRx SMF LCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドルFXC
58,980税込64,878
1個
9日以内出荷
製品本体(NC1GL15A)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。