カテゴリ
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FXC
- ATEN(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
- RS PRO(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- SMT(南海精工所)(6)
- エスコ(1)
- ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)(1)
- 工進(1)
- 椿本チエイン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6012 2rs」の検索結果

12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC
FXC¥177,980税込¥195,7781台翌日出荷LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
12スロット マイクロメディアコンバータ 1U ラックマウントシャーシ(DC電源ユニットx1、 FANユニットx2)
FXC¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。 LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。