「6012rs」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両丸キー セイキ製作所両丸キーセイキ製作所(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から12日以内出荷
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー公差h9
ステンレスボールベアリング 6000番台 両シール SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 両シールSMT(南海精工所)(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。 Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量を向上します。 騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。 接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形)SKF(日本エスケイエフ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板補強NBR製の接触シール荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ハイグレード微動回転ステージ Φ60 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60中央精機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から5日以内出荷
粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°
固形グリースベアリング SMT(南海精工所)固形グリースベアリングSMT(南海精工所)
91,980税込101,178
1個
当日出荷から30日以内出荷
水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリングSMT(南海精工所)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から16日以内出荷
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】すぐに回らなくなるグリースが流出する内部から茶色の液体が出てくる交換頻度が早いこのようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ベアリング(60012RS) Koyo(光洋シーリングテクノ)ベアリング(60012RS)Koyo(光洋シーリングテクノ)
559税込615
1個
当日出荷
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から100日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。
グリースレスベアリング SMT(南海精工所)グリースレスベアリングSMT(南海精工所)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から27日以内出荷
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
[6012-2RS]深溝玉軸受 エスコ[6012-2RS]深溝玉軸受エスコ
3,160税込3,476
1個
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)95寸法B(mm)18軌道輪形状深溝玉軸受
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング SMT(南海精工所)SSシリーズ SUS440CステンレスベアリングSMT(南海精工所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RS SMT(南海精工所)ステンレスボールベアリング 6000番台 片シール RSSMT(南海精工所)
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 軸受両端接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受両端接触シールSKF(日本エスケイエフ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
接触シールにより防塵性を大幅に向上しています。深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。
RS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリング RS PRORS PRO ボールベアリング12mm28mm 単列深溝ボールベアリングRS PRO
529税込582
1個
7日以内出荷
RS Pro 密閉型深溝ボールベアリング、 C3 クリアランス付きRS Pro 6001-2RS/C3 12X28X8mm 単列、深溝ボールベアリングは、汎用性と全体的な高性能を実現します。シールドボールベアリングには、汚れやその他の物がベアリングに侵入しないように、合成ゴムシールが取り付けられています。主に内側リングが回転する場所での使用を目的としています。 その他の情報: シールドボールベアリングを選ぶ理由 シールドボールベアリングは、ボールベアリング機構にほこりや汚れが侵入する危険性を低減して、信頼性を高めています。また、ベアリング内に潤滑剤を保持して、より長くスムーズな動作を維持します。 1 列深溝ボールベアリングを選ぶ理由 このタイプのボールベアリングは、その汎用性のために最も一般的です。高速に最適で、半径方向の積載荷重への対応に優れ、メンテナンスはほとんど必要ありません。 「深溝」は、レース(ボールが収まる溝)を指します。したがって、内側リングと外側リングの間には、ボールの直径よりも大きなスペースがあります。これにより、ラバーシール用のスペースが確保されます。特長と利点 シールド付き 良好なラジアル荷重能力 高速処理に最適 長寿命用途 食品・飲料産業 製薬 医療産業 エンジンおよびポンプ 医療産業 印刷認定 EN 認定
仕様内径 = 12mm外径 = 28mmレース幅 = 8mmボールベアリングタイプ = 単列深溝ボールベアリングシーリング配置 = 両面シールベアリングクリアランス = C3材料 = スチールボール材質 = 鋼ケージ材質 = 鋼行数 = 1静定格荷重 = 2.36kN動定格荷重 = 5.4kNボアタイプ = パラレルベアリングシリーズ = 0 エクストラライトレース種類 = プレーン
ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング12mm28mm 深溝W 6001-2RS1/W64SKF(日本エスケイエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様●内径:12mm●外径:28mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:8mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7234アズワン品番65-7852-32
単列深溝玉軸受 軸受片側接触シール SKF(日本エスケイエフ)単列深溝玉軸受 軸受片側接触シールSKF(日本エスケイエフ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から60日以内出荷
深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により性能が向上しています。金属製のシールドにより防塵性を向上しています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら