カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(41)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • 中興化成工業(13)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](15)
  • 廣杉計器(3)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(44)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • NEC三菱(20)
  • NETGEAR(20)
  • Panasonic(パナソニック)(75)
  • PLANET Technology(35)
  • SMC(578)
  • StarTech.com(214)
  • アズワン(69)
  • アライドテレシス(47)
  • エイム電子(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(75)
  • スバル(79)
  • ホンダ(26)
  • 三菱ふそう(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asf」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ FXC

    1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ

    FXC
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    欠品中
    LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • オプションモジュール MGB-ZX FXC

    オプションモジュール MGB-ZX

    FXC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-ZXのSFPモジュールです。
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX MM SFP(LCコネクタ) モジュール 2芯
  • Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製) FXC

    Ethernet OAM対応 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP スロット)メディアコンバータ(日本製)

    FXC
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    スタンドアロンデバイスとしても、シャーシ収納デバイスとしても使用可能です。Ether OAM機能がついており、ジャンボフレーム(10000Byte)に対応しております。BPDU透過、EAPOL透過、シャーシ搭載時のホットスワップも対応しております。
  • 10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール

    FXC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    5日以内出荷
    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール
  • IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ FXC

    IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ

    FXC
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
  • 10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 100BASE-FX/1000BASE-X(SFP)メディアコンバータ

    FXC
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    5日以内出荷
    Ethernet OAM対応 ギガメディアコンバータとして世界最小クラスのサイズを実現しました。光モジュールはSFPを採用しており、100BASE-FX/1000BASE-SX/SX2/LX/ZX対応、1芯タイプ(BiDi/BX)やCWDM用SFPも利用可能!スイッチ動作、ジャンボフレームにも対応。電源断時通知機能(Dying Gasp)対応しており、Signal DetectをLEDで確認が可能。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX2 1310nmTx MMF LC SFP モジュール
  • 1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1570nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(80km/TX1510nm)SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SM 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(40km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(60km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX LC 1芯(120km/TX1510nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-SX MMF SC 1芯(TX1310nm) SFP モジュール
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 60km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1550nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 40km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SM 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(60km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(40km/TX1310nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX LC 1芯(120km/TX1570nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SMF SC 1芯(20km/TX1310nm) SFP モジュール
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール FXC

    1000BASE-LX SC 1芯(10km/TX1310nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 10km、1芯、SCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX、SMF 20km、1芯、LCコネクタのSFPモジュールです。A/Bを対向でご使用ください。
  • 100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール FXC

    100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1550nmTx/1310nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SMF SC 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • 100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール FXC

    100BASE-FX 1芯 MM SFP(LCコネクタ 2Km) モジュール

    FXC
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1310nmTx/1550nmRx 光ファイバ:MMF LC 伝送距離(目安):2m~2km 許容損失:10dB SFP モジュール
  • 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥100,900税込¥110,990
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
  • 産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    40℃の低温環境から、85℃の高温環境まで対応の10G SFP+ 2芯版 モジュール
  • 産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    広温度対応10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ シングルモード
  • 10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール

    FXC
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC 製の管理機能付イーサネットスイッチやメディアコンバータと共に使用することで、様々な通信環境に対応する事が可能です。
  • 10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m FXC

    10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m

    FXC
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
    SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
  • 100BASE-FX SMF LC 1芯(120km/TX1310nm) SFP モジュール FXC

    100BASE-FX SMF LC 1芯(120km/TX1310nm) SFP モジュール

    FXC
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1510nmTx/1570nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km。許容損失:36dB Bidi SFP モジュール。
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
"asf" FXC 【通販モノタロウ】