10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m
SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
- 内容量
- 1個
SFPモジュール の新着商品
カテゴリ