カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- FXC
- 横浜ディスプレイミュージアム(68)
- StarTech.com(57)
- SMC(52)
- MAZDA(マツダ)(30)
- ワルター(26)
- CKD(19)
- ケナメタル(15)
- エイム電子(15)
- エスコ(10)
- アズワン(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- NEC(7)
- ParkerTAIYO(7)
- 未来工業(7)
- サンハヤト(6)
- ダイキン工業(6)
- サンキン(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
「fp10」の検索結果

10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m
FXC¥92,980税込¥102,2781個5日以内出荷SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)
FXC¥100,900税込¥110,9901個5日以内出荷IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃)
FXC¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷40℃の低温環境から、85℃の高温環境まで対応の10G SFP+ 2芯版 モジュール
産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃)
FXC¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷広温度対応10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ シングルモード
10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール
FXC¥529,800税込¥582,7801個5日以内出荷FXC 製の管理機能付イーサネットスイッチやメディアコンバータと共に使用することで、様々な通信環境に対応する事が可能です。
SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m
FXC¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃
FXC¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃
FXC¥759,800税込¥835,7801個5日以内出荷100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃
FXC¥1,498,000税込¥1,647,8001個5日以内出荷100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃
FXC¥50,980税込¥56,0781個5日以内出荷100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。