カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(121)
  • 制御機器(25)
  • オフィス家具(2)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • SMC(859)
  • ダイヤトレンド(15)
  • DNライティング(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Vance&Hines(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • FSA(4)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • MCO(3)
  • 三菱電機(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ハクバ写真産業(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • 西邦工業(2)
  • ミルウォーキーツール(2)
  • BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fxc」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m) FXC

    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)

    FXC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
  • FXC9432用ACリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット

    FXC
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432用ACリダンダント電源ユニット
  • LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ FXC

    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ

    FXC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 通常ACアダプタ
    仕様●コード番号:SM5012T●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7848-92
  • FXC9432用DCリダンダント電源ユニット FXC

    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット

    FXC
    73,980税込81,378
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432用DCリダンダント電源ユニット
  • 12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC FXC

    12スロットマイクロメディアコンバータ 1Uラックマウントシャーシ AC

    FXC
    177,980税込195,778
    1台
    翌日出荷
    LEX1012 はANSI/EIA RS-310-D 規格及びJIS C6010-2 規格の19 インチラックに搭載可能な集合型シャーシです。LEX1012 に、単体型メディアコンバータ(LEX1000 シリーズ)を最大12 台収納することが可能で、電源ユニットからAC またはDC 電源を入力することで各メディアコンバータに電源を供給することができます。単体型メディアコンバータを設定変更する場合は、LEX1930-00(SNMP カード)が必要となります。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ FXC

    IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ

    FXC
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
  • 28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ FXC

    28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ

    FXC
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC6528は。充実したレイヤー2機能のサポートはもちろんのこと、スタティック・ダイナミックルーティングによる経路学習、DHCPサーバ、NTPサーバ等、各種レイヤー3サービス機能も標準装備しています。また、IEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント、ポートスリープ、スマートファンコントロールなど徹底した省エネ設計を実現。最大消費電力は23.0Wでメーカー製品「FXC5126」と比較して、消費電力を約半分(46.5%)削減しています。「FXC6528」は最大4台接続の10Gスタッキングによるネットワーク冗長性や拡張性を有しており、スモールビジネス環境のコアスイッチとして、中規模以上のL3ディストリビューションスイッチとして信頼性の高いネットワーク環境を構築できます。
  • 20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC

    20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)

    FXC
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
  • 16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ FXC

    16ポート 10/100/1000Mbps PoEスイッチ

    FXC
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps×16ポート+100/1000Mbps(SFP) ×2ポートを搭載したPoEギガイーサネットレイヤー2スイッチです。UTP 1~16ポートは、IEEE802.3af/at規格に準拠したPoE給電機能を搭載し、最大1ポート当り30W(合計150W)までの電源供給が可能です。
  • 12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC

    12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ

    FXC
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
  • FXCX9526F用AC電源(150W) FXC

    FXCX9526F用AC電源(150W)

    FXC
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526F用AC電源(150W)。
  • 1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ FXC

    1000SX2(SC、MM2Km)コンバータ

    FXC
    91,980税込101,178
    1台
    欠品中
    LEX1851、LEX1852シリーズは10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tポートを1000BASE-SX/LX/ZXポート、またはSFPに変換するメディアコンバータです。LightEdge X1000シリーズは、様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。ギガネットワークを光通信で行いたいお客様に最適なソリューションをご提供します。
    仕様●J-Moss:対応●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象品目:同梱の電源ケーブル●電気通信事業法備考:該当しない製品の為●電波法備考:電波を発しない製品の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンセント壁埋込型AP FXC

    コンセント壁埋込型AP

    FXC
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    AE1021は情報コンセント対応型ワイヤレスアクセスポイントです。情報コンセントサイズに無線アクセスポイント・有線LANポート(RJ-45)・固定電話線ポート(RJ-11)・電源接続部等を一体化した最先端の設計。無線はIEEE802.11b/g/nに準拠、最大150Mbpsのデータ転送をサポート。有線はギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX)に対応。高速で大容量通信が可能。
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • メディアコンバータ FXC

    メディアコンバータ

    FXC
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    様々な機能をDIPスイッチで変更ができ、スタンドアローンの幅広いネットワークメントに柔軟に対応します。 コンパクトを追求し、尚且つ、信頼性と堅牢性の高いメディアコンバータ製品シリーズです。 キャリア向けから、スタンドアローンまで、幅広いネットワーク構築に対応します。各種取付オプション付属しております。(マグネット、ゴム足、PD盤取付金具、抜け止め結束バンド)。
    接続台数1
  • ケーブル抜け防止kit FXC

    ケーブル抜け防止kit

    FXC
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●仕様:ケーブル抜け防止kit OPT-CRK01●コード番号:SM5009Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7845-63
  • 24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ FXC

    24ポート10/100/1000Mbpsギガビットイーサネットスイッチ

    FXC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    オートネゴシエーション機能、及びオートMDI/MDI-X機能を有しており、ストレート、クロスケーブルを気にすることなくネットワーク構築が可能です。ループ検知機能も搭載し、ネットワークループの発生をLEDにて確認できます。又、省エネ機能として、IEEE802.3azに準拠した EEE機能もサポートしており、さらなる省電力を実現します。
    ポート数24接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネット別売
  • Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4) FXC

    Lite Smart PoE ポートタイプ(10/100/1000MPoE、1GSFPx4)

    FXC
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    PoEギガビットスマートスイッチです。L2機能として、各ポート間の通信を遮断するプライベートVLAN機能、映像データ制御として IGMPスヌーピングやマルチキャストフィルタリングによるマルチキャストストリーム機能を 搭載しています。ストームコントロールやQoSによるフロー制御に対応し、管理機能付き PoEスイッチとして十分な機能を有します。また、スタティックルーティング機能を搭載している為 VLANで仮想的にネットワーク分離をした構成を組むことが可能です。
    インターフェースRJ45 PoE+、SFPコンボ伝送速度10/100/1000M
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。※対向でご使用の場合、NC1GL15A-SCとNC1GL15B-SCをご購入ください。
    接続台数1
  • 8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps タップ型イーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
    付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。スイッチングモード:ストア&フォワード方式。総スループット:11.9Mpps(64Byte)。スイッチングファブリック:16Gbps。バッファ容量:128Kbytes。MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式)。エージングタイム:300秒。フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ。その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅)、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅)、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%以下(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01(最大)動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/(湿度)15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
  • QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(LCコネクタ:2m~15km(SMF)/2m~550m(MMF))2芯型メディアコンバータ

    FXC
    34,790税込38,269
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、9/125μmSMFで最大15kmの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。
    接続台数1
  • 10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W FXC

    10G対応マルチギガビット PoEインジェクタ 2ポート MAX.90W

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    本製品の利用で、既存のネットワーク構成やコストの影響を最小限に抑えつつ電源の確保がしにくい場所にPoE対応機器を設置いただけます。また、動作温度が-20℃~50℃と広範囲に対応しており、工場や倉庫などの高温になる過酷な環境下での利用に適しています。
  • 8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ FXC

    8ポート 10/100/1000Mbps マニュアル設定対応タップ型イーサネットスイッチ

    FXC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ES1008MTP3は10/100/1000Mbpsポートを8ポート搭載したイーサネットスイッチです。ループ検知機能を搭載し、各ポートは本体側面のボタンでループ検知機能の選択が可能です。また、ポート毎のMDI/MDI-X・通信速度もボタンで簡単に設定することができます。オートネゴシエーションもサポートしており、接続する相手によってポートの通信速度、通信方式を自動設定することができます。
    材質メタルポート数8接続方式10/100/1000Mbps(CSMA/CD)電源供給方式ACアダプターマグネットあり
  • オプションモジュール FXC

    オプションモジュール

    FXC
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • FXCX9526F用QSFP+40G-SR4 FXC

    FXCX9526F用QSFP+40G-SR4

    FXC
    91,980税込101,178
    1個
    5日以内出荷
    FXCX9526F用QSFP+40G-SR4モジュール。
  • Ethernet OAM対応 LEX3004 DC電源 FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3004 DC電源

    FXC
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    電源モジュールは、「LEX3004」の筐体背面に2台搭載し冗長構成を取ることが可能です。また、電源モジュールは、自動速度制御機能付冷却用FANと一体型になっています。電源とFANの動作状態は「LEX3004」の前面のLEDで確認できます。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(1550nmTx/1310nmRx SMF SCコネクタ 15Km)1芯型メディアコンバータ + 同製品SB5バンドル

    FXC
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    製品本体(NC1GL15B-SC)と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。
  • ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品 FXC

    ES1008TP + ES1008TP-SBX Set 商品

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    製品本体とライフタイム保証(製品の在庫限定日から7年間迄の先出センドバック保守)のバンドル品です。
    付属品本体、AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド、保証書(電源コード抜け防止ホルダは工場出荷時に取付け済)仕様IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3ab。機能:スイッチングモード:ストア&フォワード方式 、総スループット:11.9Mpps(64Byte) 、スイッチングファブリック:16Gbps 、バッファ容量:128Kbytes 、MACアドレス登録数:8K個(セルフラーニング方式) 、エージングタイム:300秒 、フローコントロール:Full Duplex: IEEE802.3x、Half Duplex: バックプレッシャ 、その他:Jumbo Frame対応(9216byte)、適合性:EMI規格 VCCIクラスB。質量(g)550周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100-240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×70×30機能EAP/BPDU透過機能、HOLブロッキング防止、ループ検知機能 (LEDでお知らせ)。LED表示:本体:POWER(緑)、LOOP検知時(緑・赤交互速点滅) 、ポート:LINK/ACTIVITY(緑)、LOOP検知時(緑 速点滅) 、SPEED/DUPLEX:1000M(緑)、100M(橙)、10M(赤)、点灯 Full、点滅 Half。最大消費電力(W)3.5保管温湿度範囲(温度)-40℃~70℃/(湿度)90%(結露なきこと)発熱量(kcal/h)3.01動作温湿度範囲(温度)0℃~50℃/15%~90%(結露なきこと)データ転送速度10/100/1000Mbps。イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T×8ポート(MDI/MDI-X自動切替)、Duplex Full/Half(1000BASE-TはFullのみサポート)、Auto Negotiation 対応。使用ケーブル:10BASE-T:UTPカテゴリ3以上 、100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上 、1000BASE-T:UTPカテゴリ5e以上。商品タイプスイッチングハブ最大入力電流(A)0.15
  • LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V) FXC

    LEX1012用AC電源ユニット(AC100-240V)

    FXC
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    オプションの電源カードLEX1910-15(AC 電源) またLEX1910-45(DC 電源) を追加実装することにより リダンダント電源構成ができ、電源の信頼性向上を図ることができます。
  • LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ FXC

    LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ

    FXC
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。
  • LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W) FXC

    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)

    FXC
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    LE2020用 DC電源ユニット(DC18-72V、 150W)
  • AE5411PA ACアダプタ FXC

    AE5411PA ACアダプタ

    FXC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    AE5412PA用のACアダプタです。
  • AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13(機器接続)側にロック機構搭載) FXC

    AC100V電源ケーブル(3Pプラグ/C13(機器接続)側にロック機構搭載)

    FXC
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    OPT-AC100V-LK-03は、C13(機器接続)側にロック機構搭載しており、狭いスペースでも挿抜がしやすく取付け作業もスムーズに行うことが可能です。
  • 10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ FXC

    10/100/1000BASE-T to 1000BASE-X(MMF LCコネクタ 550m)2芯型メディアコンバータ

    FXC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポートと1000Mbps SFPポートを搭載し、50/125μm MMFで最大550mの伝送に対応、RJ45ポートはオートネゴシエーション及びMDI/MDI-X自動切り替えをサポートしております。ファンレスで、RoHS準拠。
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX SM 1芯(20km/TX1550nm) SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF SC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    100BASE-FX 1570nmTx/1510nmRx 光ファイバ:SMF LC 伝送距離(目安):Up to 120km 許容損失:36dB Bidi SFP モジュール
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    1000BASE-LX SC 1芯(40km/TX1550nm) SFP モジュール