LEX1000シリーズ メディアコンバータ専用 高性能ACアダプタ
LEX1000シリーズ同梱の通常のアダプタに比べ、使用温度範囲が-20℃~70℃と広く、MTBF値100、000hの信頼性を実現。工場や配電盤等の厳しい環境で、安定して動作するACアダプタです。厳しい使用環境条件にも適したオプションとなります。
標準で同梱されております通常のアダプタとはサイズが異なります。ご注意ください。
- 内容量
- 1個
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499カテゴリ