カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
絞り込み
ブランド
  • FXC
  • StarTech.com(159)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(118)
  • NETGEAR(52)
  • QNAP(35)
  • TP-LINK(28)
  • アライドテレシス(25)
  • NEC(17)
  • ATEN(17)
  • プラネックスコミュニケーションズ(13)
  • エイム電子(13)
  • NEC三菱(12)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • CKD(8)
  • BLACK BOX(8)
  • Cisco(シスコ)(8)
  • D-Link(ディーリンク)(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • PLANET Technology(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfp 10g」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • SFP モジュール FXC

    SFP モジュール

    FXC
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    SFPモジュールです。
  • 10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ FXC

    10G SFP+ to 10G SFP+ マイクロメディアコンバータ

    FXC
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    LEX1881-2Fは、世界最小クラスの超小型10ギガビットイーサネット対応メディアコンバータです。
  • 産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-T(Max.100m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    100,900税込110,990
    1個
    5日以内出荷
    IEEE 802.3anに準拠した10G SFP+ 対応のモジュールで、カテゴリ 6A以上のUTPケーブルで最大100mの伝送距離を実現します。動作時温度-40℃ ~ 85℃ までと高温度に対応したモデルです。
  • 10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール

    FXC
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    10GBASE-LRM(Max.220m) SFP+ モジュール
  • 産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-LR(Max.10Km)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    広温度対応10G SFP+ モジュール 2芯版 LCコネクタ シングルモード
  • 産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃) FXC

    産業用 10GBASE-SR(Max.300m)SFP+ モジュール(-40~85℃)

    FXC
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    40℃の低温環境から、85℃の高温環境まで対応の10G SFP+ 2芯版 モジュール
  • 10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール FXC

    10GBASE-ZR(Max.80Km 26dB) SFP+ モジュール

    FXC
    529,800税込582,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC 製の管理機能付イーサネットスイッチやメディアコンバータと共に使用することで、様々な通信環境に対応する事が可能です。
  • 10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m FXC

    10GBASE-T(RJ45コネクタ) Copper SFP+ モジュール カテゴリー 6A/7 最大30m

    FXC
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    SFP+ MSAとRoHS に準拠し 、10Gギガビットイーサネットに対応しております。また、ホットスワップ対応、リンク表示機能としてRX_LOSやXFIインタフェースで10G BASE-T、RJ45コネクタにも対応しております。IEEE 802.3an準拠 、Category6AまたはCategory7のUTPケーブルで10Gbpsを伝送可能です。ケース温度は-10~70℃となります。
  • SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m FXC

    SFP+ダイレクトアタッチケーブル ケーブル長:3m

    FXC
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    SFP+とパッチコードが一体型となったFXC5428、FXC6552、FXC6528のスタック用ケーブルです。10.5Gまでのマルチギガビットレートをサポートします。
  • 10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ FXC

    10GBASE-T to 10GBASE-R(10G SFP+) マイクロメディアコンバータ

    FXC
    199,800税込219,780
    1個
    欠品中
    10G電気/光のメディアコンバータとして世界最小サイズ(※1)を実現しました。集合型シャーシ(LEX1012-15/45)に搭載可能。10G光モジュールはSFP+を採用。10GBASE-SR/LR/ER/ZR対応。 1芯タイプ(20km/40km/60km)やCWDM用SFP+も利用可能(※2) 。リピータ動作。ジャンボフレーム、VLANのタグ付フレームも伝送します。FANレス設計・日本製(Made in Japan)、国産品質。 (※1) 10G電気/光のメディアコンバータにおいて、2016年1月18日現在。メーカー調べ。 (※2) 10GBASE-ER/ZR用またはCWDM用SFP+の使用は、集合型シャーシLEX1012-15/45搭載時のみサポート。
    接続台数1
  • 20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売) FXC

    20ポートSFP+ 4ポート10G/25G SFP28 2ポート40G QSFP L3管理機能付スイッチ(電源別売)

    FXC
    569,800税込626,780
    1個
    5日以内出荷
    1G/10G SFP+ x 20スロット、10G/25G SFP28 x 4スロット、40G QSFP+ x 2スロット構成のL3スイッチです。スイッチファブリックMax 760Gbps、総スループットMax 565Mbps(64bytes)のハイパフォーマンスで広帯域と冗長性、可用性が必要とされる企業の大規模ネットワークのディストリビューションスイッチから、中小規模のコアスイッチとしても適しており、様々なニーズに対応します。※FXCX9526Fは電源モジュールを付属しておりません。別途、電源モジュール(FXCX9526F-PWU15)をご購入いただく必要がございます。
  • Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 10GBASE-R(SFP スロット)to 10GBASE-R(SFP スロット)メディアコンバータ

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    EthernetOAMに対応し、Link OAM/CFM OAM機能を搭載したメディアコンバータです。隣接する装置間を接続している回線の状態監視をはじめ、複数の装置間の接続障害の監視、スループット測定、フレームロス測定、フレーム遅延測定など、イーサネット網上での運用、管理、保守機能を有し、故障要因の特定化、切り分けの容易さで高いコストパフォーマンスと安定した伝送品質を提供いたします。また、Dying Gasp機能は停電等の電源断をリモートで通知する機能を備えており、故障時に迅速に対応できます。
  • モジュール FXC

    モジュール

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    10G SFP モジュール LCコネクタ
  • FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m) FXC

    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)

    FXC
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432/FXC6552/FXC6528/FXCX9526F用DACケーブル(1m)
  • 12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ FXC

    12ポートマルチギガ 4スロット1G/10GSFP+ L2+管理機能付PoE++スイッチ

    FXC
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    スタティックルーティング機能を搭載しており、安定した ネットワーク管理によりセキュリティが確保されます。また、マルチギガ対応で既存のケーブルが利用できるた め、学校・オフィス・工場と様々な施設でケーブル変更のコストや手間をかけずにLANの高速化を実現します。PoE++対応(1ポートあたり最大60Wまで)で高画質IPカメラ・WiFi6といった高速ネットワークかつ高消費電力 の製品への接続にも最適です。
  • IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ FXC

    IPV6対応 24ポート 1000Mbps 管理機能付ルーティングスイッチ

    FXC
    549,800税込604,780
    1個
    5日以内出荷
    FXC9432は、10/100/1000BASE-TのRJ45ポートを24ポート、RJ45/1G SFPのコンボポートを4ポート、1/10GBASE-RのSFP+ポートを4ポート搭載した管理機能付ルーティングスタッカブルスイッチです。多彩なルーティングプロトコル、IPv6ルーティングをサポートし、マルチキャストルーティングなど小規模ながらも複雑化するネットワークのコアスイッチとして機能します。ポートベースVLANの他、IEEE802.1QタグVLANやプロトコルベースVLAN、Voice VLANにも対応し、セキュリティ面でも802.1x認証、Webリダイレクト認証などの機能を持ち合わせ、ホテルやオフィス、マンション、学内など多彩なネットワーク環境にも柔軟に対応します。また、前面の10Gポートで最大9台までのハードウェアスタックが可能であり、ポート拡張や耐障害性の高いネットワーク構築を実現します。
  • Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ FXC

    Ethernet OAM対応 LEX3000シリーズ用100GBASE-R(QSFP28)to 100GBASE-R(QSFP28)メディアコンバータ

    FXC
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-R<=>100GBASE-Rのトランスポンダカードです。超小型ながら、100ギガビットイーサネット伝送を可能にするメディアコンバータ。転送方式にはスイッチ方式を採用。内蔵ファン空冷により単体使用できます。※製品に光モジュールは含まれておりません。
  • QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G LR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-LR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離0~10km。
  • QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ZR4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    1,498,000税込1,647,800
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ZR4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC有:0~80km。
  • QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃ FXC

    QSFP28 100G SR4モジュール 動作温度:-40℃ to +85℃

    FXC
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-SR4モジュール。MPOコネクタ、MMF、伝送距離 OM3:0~70m/OM4:0~100m。
  • QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃ FXC

    QSFP28 100G ER4モジュール 動作温度:0℃ to +70℃

    FXC
    759,800税込835,780
    1個
    5日以内出荷
    100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。