カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • VAIO
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(55)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(40)
  • ハーティング(35)
  • フエニックス・コンタクト(23)
  • SMC(19)
  • LAPP(19)
  • 三桂製作所(16)
  • 渡辺電機工業(12)
  • ネオフレックス(11)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • PROST's(10)
  • Lumberg Automation(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • AMPHENOL(6)
  • PGA(5)
  • オエティカ(5)
  • KINGBRIGHT(5)
  • イマオコーポレーション(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3)VAIO
269,800税込296,780
1台
翌日出荷
VAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE) VAIOVAIO Pro PG (i5/16/256/Win11/13.3/LTE)VAIO
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
仕様●CPU詳細:バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●チップセット:Core i5-1245U●メインメモリ(標準):なし●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:16GB●メモリスロット(空/全):On Board●ストレージタイプ:0/0●ストレージ容量:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB●光学ドライブ:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:なし●ディスプレイ詳細:13.3型●解像度:13.3型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080、アンチグレア●グラフィックコントローラ:Full HD 1920×1080●USB:インテル Iris Xe グラフィックス●有線LAN:SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1、SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)●PCI-Expressスロット:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1●その他インターフェース:なし●ポインティングデバイス:ネットワーク(LAN)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、HDMI出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●スピーカー:高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)●バッテリ:内蔵ステレオスピーカー●インストールOS詳細:リチウムイオンバッテリー●オフィスソフト:Windows 11 Pro 64ビット●本体サイズ(H×W×D):なし●本体重量:約幅305.8mm×高さ14.4~18.4mm×奥行215.1mm●電源:約1.049kg●グリーン購入法:リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:適合★★★ (Ver.14)●その他環境及び安全規格:Ver.8.0登録●エコリーフ:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●VCCI:非登録●PCリサイクル:対応●エネルギー消費効率:対応●RoHS指令:12区分/11.6kWh/年/AAA●TVチューナー:対応●ハードウェアセキュリティ:なし●J-Moss:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、指紋認証搭載(電源ボタン一体型) Windows Hello対応、顔認証搭載 Windows Hello対応、セキュリティーロック・スロット搭載、カメラプライバシーシャッター搭載、●プロセッサーテクノロジー:対応●最大消費電力:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●標準消費電力:65W●スリープ時消費電力:約3W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)●タッチパネル:約0.9W●外部ディスプレイ出力:非搭載●外部ディスプレイ解像度:あり HDMI出力×1、USB Type-C搭載×2●メモリカードスロット:HDMI(4096×2160/60Hzまたは3840×2160/60Hz)、USB Type-C(5120×2880/60Hz)●無線LAN:なし●WWAN:Wi-Fi 6適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)●その他無線データ転送:LTE●キーボード:Bluetooth 5.1準拠●Webカメラ:日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mm●ライセンスOS:あり CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応●温湿度条件、最高動作高度:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電波法:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:適合●SIM情報:nanoSIM●電気用品安全法(本体):SIMフリー(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66)●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認
【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG13 (13.3インチ/第10世代 i5-1035G1/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応の中古PC!
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜けがあります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel UHD Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】16GB型番【CPU】1035G1ディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 3.0×3 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 D-Sub15,HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒)VAIO
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし
VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒) VAIOVAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒)VAIO
278,800税込306,680
1台
8日以内出荷
使用CPUCore i5光学ドライブなし