カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • VAIO
  • モノタロウ(2)
  • PROST's(766)
  • オカムラ(岡村製作所)(160)
  • CKD(73)
  • PGA(73)
  • ジョー・プリンス竹下(11)
  • マクセル(7)
  • 三菱電機(7)
  • 京セラ(5)
  • コーセル(5)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
  • ユタカメイク(5)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(5)
  • ぺんてる(アストラム)(4)
  • 三桂製作所(4)
  • ハーティング(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg5」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VAIO Pro PG(C5/16/256/W11P/13.3WUXGA/茶) VAIO

    VAIO Pro PG(C5/16/256/W11P/13.3WUXGA/茶)

    VAIO
    339,800税込373,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 5 120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:nanoSIM + eSIM●VCCI:対応●WWAN:あり●その他インターフェース:ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth(R) 5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/12.4kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:Intel(R) Graphics●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル(R) ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●外部ディスプレイ出力:あり、USB Type-C(R)、HDMI●外部ディスプレイ解像度:USB Type-C(R)(5120×2880ピクセル/60Hz)、HDMI(4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz)●対応SIMサイズ:nanoSIM + eSIM●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100-240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.072~1.084最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内臓ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列(かな文字あり)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラ搭載 Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約0.6TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
  • VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3) VAIO

    VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3)

    VAIO
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
  • VAIO Pro PG (C5/16/512/W11P/13.3WUXGA) VAIO

    VAIO Pro PG (C5/16/512/W11P/13.3WUXGA)

    VAIO
    249,800税込274,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 5-120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/16.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:SSD 512GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.019~1.056最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボード日本語配列(バックライトなし)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) *11,15,16オフィスソフトなし
  • VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3/eSIM) VAIO

    VAIO Pro PG (C5/16/256/W11P/13.3/eSIM)

    VAIO
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:Core 5-120U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●WWAN:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/16.0kWh/年/AAA●グラフィックコントローラ:インテル(R) グラフィックス●ストレージタイプ:SSD 256GB(PCIe NVMe 暗号化機能付き)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:13.3型ワイド(WUXGA 1920×1200)アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:On Board●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力×1、USB Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:5120×2880ピクセル/60Hz 4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●附属品:ACアダプター(VJ8PD65W2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合消費電力(W)約4電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.019~1.056最大消費電力(W)65解像度WUXGA 1920×1200スピーカー内蔵ステレオスピーカーキーボード日本語配列(バックライトなし)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり HD カメラ Windows Hello 顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.4TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port×2、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4) *11,15,16オフィスソフトなし
  • VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒) VAIO

    VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/光学ドライブなし/Win11/Officeなし/13.3型/顔認証/黒)

    VAIO
    269,800税込296,780
    1台
    7日以内出荷
    使用CPUCore i5光学ドライブなし
  • VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒) VAIO

    VAIO Pro PG (Core i5-1334U/16GB/SSD・256GB OPAL/ODDなし/Win11Pro/Officeなし/13.3型/顔認証/LTE/黒)

    VAIO
    278,800税込306,680
    1台
    7日以内出荷
    使用CPUCore i5光学ドライブなし
g51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • g51