カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • VAIO
  • StarTech.com(127)
  • Dell Technologies(60)
  • ASUS(エイスース)(38)
  • Vodaview(34)
  • Dynabook(32)
  • マイクロソフト(22)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 富士通(18)
  • j5 create(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • エレコム(8)
  • JTT(8)
  • レッツノート(7)
  • BELKIN(ベルキン)(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • LaCie(ラシー)(4)
  • BenQ(ベンキュー)(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thunderbolt4」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VAIO Pro PJ (C5/16/256/W11P/12.5) VAIOVAIO Pro PJ (C5/16/256/W11P/12.5)VAIO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●メインメモリ(標準):16GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●メモリスロット(空/全):0/0●VCCI:対応●ストレージ容量:256GB●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●メモリカードスロット:なし●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●電気用品安全法(本体):適合●その他ドライブ:なし●J-Moss:対応●CPU詳細:Core 5 120U●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●PCリサイクル:対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:12.5型●メインメモリ(最大):16GB●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5) VAIOVAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5)VAIO
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
仕様●メインメモリ(標準):16GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●ディスプレイサイズ:12.5型●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプター●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●PCI-Expressスロット:なし●CPU詳細:Core 5 120U●メモリタイプ:On Board●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●VCCI:対応●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0) VAIOVAIO Pro PK (C5/16/512/W11P/14.0)VAIO
319,800税込351,780
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(本体):適合●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●WiMAX:なし●CPU詳細:Core 5 120U●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●SIM情報:なし●その他ドライブ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●PCI-Expressスロット:なし●WWAN:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●メインメモリ(最大):16GB●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●電気用品安全法(備考):ACアダプター●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリスロット(空/全):0/0●ディスプレイサイズ:14型●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●電波法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0) VAIOVAIO Pro PK (C5/16/256/W11P/14.0)VAIO
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
仕様●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●ディスプレイサイズ:14型●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●WWAN:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W2)、クリーニングクロス付属●メモリタイプ:On Board●メモリスロット(空/全):0/0●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●CPU詳細:Core 5 120U●本体サイズ(H×W×D):約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●WiMAX:なし●J-Moss:対応●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):16GB●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●SIM情報:なし●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●タッチパネル:非搭載●その他ドライブ:なし●メインメモリ(最大):16GB●ディスプレイ詳細:14.0型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●VCCI:対応●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●電波法:適合●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)256GB×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●ストレージ容量:256GB●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.038kg最大消費電力(W)65W解像度Full HD 1920×1080ピクセルスピーカー内蔵ステレオスピーカーチップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし