ブルートゥーススピーカー Willen IIMARSHALL7日以内出荷から13日以内出荷
Willen IIは小型ながらも、パワフルなマーシャル・シグネチャーサウンドを奏でます。 従来モデルよりわずかに大きなフレームを採用しており、低音と全体的な音響性能を最大限に高めています。改良されたドライバーにより、あらゆる周波数の音がクリアに響き、どの音量でもバランスの取れたサウンドを楽しめます。小型ながらも万能な Willen II は、頑丈なデザインと IP67 の防塵・防水機能を備えており、最大約 17 時間の音楽再生が可能です。ビーチやアウトドアパーティーなど、どんなシーンでも安心して持ち運べます。
仕様●パワー・アンプ:38WクラスDアンプ●マルチポイント接続:対応●ワイヤレスレンジ:約10m付属品USB Type-C to C 充電ケーブル(約82cm)質量(g)約360形式パッシブラジエーター型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105 x 105 x 43.4感度88 dB SPL @ 1m通信方式Bluetooth 5.3 LE再生周波数帯域(Hz)75-20000充電時間(時間)フル:約2.5(20分の充電で約5.5の連続再生)連続再生時間約17時間防水保護等級IP67対応コーデックSBC,AAC,LC3