絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

堀場製作所

堀場製作所のページです。堀場製作所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAQUA用 スタンダードToupH電極 堀場製作所LAQUA用 スタンダードToupH電極堀場製作所
34,980税込38,478
1個(1個)
当日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S114品名スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極使用温度(℃)0~100測定範囲(pH)0~14液絡部セラミック電極品名:スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極内部液#300防水防水構造
無補充型pH電極 堀場製作所無補充型pH電極堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
LAQUA用 スリーブToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 スリーブToupH pH電極堀場製作所
53,980税込59,378
1個(1個)
翌日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S004品名スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極使用温度(℃)0~60電極品名:スリーブToupH(防水厚膜高粘度サンプル用)pH電極
pHセンサカートリッジ 堀場製作所pHセンサカートリッジ堀場製作所
20,980税込23,078
1個(1個)
6日以内出荷
LAQUA用 ロングToupH pH電極 堀場製作所LAQUA用 ロングToupH pH電極堀場製作所
45,980税込50,578
1個(1個)
6日以内出荷
仕様計量法型式 承認番号:S005-1品名ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極使用温度(℃)0~100電極品名:ロングToupH(防水厚膜試験管用)pH電極
センサヘッド 堀場製作所センサヘッド堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
6日以内出荷から8日以内出荷
LAQUA用 防水白金複合型ORP電極 堀場製作所LAQUA用 防水白金複合型ORP電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
6日以内出荷
品名防水白金複合型ORP電極使用温度(℃)0~60電極品名:防水白金複合型ORP電極
LAQUA用 導電率防水電極 堀場製作所LAQUA用 導電率防水電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
品名導電率防水電極測定範囲(m)0.1S/c~10S/c電極品名:導電率防水電極
電気伝導率電極 堀場製作所電気伝導率電極堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
ケーブル長(m)1
LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極 堀場製作所LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極堀場製作所
23,980税込26,378
1個(1個)
翌日出荷
仕様計量法型式 承認番号:S116品名防水プラスチックボディpH電極使用温度(℃)0~100電極品名:防水プラスチックボディpH電極
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 堀場製作所マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300堀場製作所
209,800税込230,780
1個(1個)
8日以内出荷
センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。
仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL付属品キャリングケース質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
卓上型pH計 LAQUA 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA堀場製作所
179,800税込197,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999
卓上型pH計 LAQUA(R) F-70 堀場製作所卓上型pH計 LAQUA(R) F-70堀場製作所
389,800税込428,780
1個(1個)
8日以内出荷
タッチパネルによる直感的な操作が可能で、測定値が大画面で見やすいpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載しています。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。第十七改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。
セット内容本体のみ測定範囲mV(ORP):-1999.9mV~1999.9mV、pH:pH0.000~14.000(pH校正点:5)測定項目pH ORP イオン 電気伝導率 電気抵抗率 塩分 全溶存固形物量測定方式pH:ガラス電極法、イオン:イオン電極法、導電率:交流2電極法、抵抗率:電気伝導率換算、塩分:電気伝導率換算チャンネル数2ch分解能mV(ORP):0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)、pH:0.01/0.001pH
DO電極(現場浸せき用) 堀場製作所DO電極(現場浸せき用)堀場製作所
81,980税込90,178
1個(1個)
8日以内出荷
ケーブル長(m)5
4極式電気伝導率センサカートリッジ 堀場製作所4極式電気伝導率センサカートリッジ堀場製作所
35,980税込39,578
1個(1個)
6日以内出荷
DO電極 堀場製作所DO電極堀場製作所
77,980税込85,778
1個(1個)
8日以内出荷
ケーブル長(m)2
【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付) 堀場製作所【レンタル】環境放射線モニタ(校正書付)堀場製作所
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から5日以内出荷
誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニター。 食品・土壌検査の放射能判定キットをオプションにてご用意いたしております。
仕様【サンプリング時間】60秒セット内容本体・単3形アルカリ乾電池×2・ネックストラップ・収納ケース・取扱説明書測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)175(電池除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上指示誤差±10%以内測定対象放射線γ線特性【エネルギー】 0.5~3(150keV~1.25MeV)指示変動0.1以下表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示サービス分類レンタル
BNC変換コネクタ 堀場製作所BNC変換コネクタ堀場製作所
17,980税込19,778
1個(1個)
8日以内出荷
LAQUA用 低電気伝導率セル 堀場製作所LAQUA用 低電気伝導率セル堀場製作所
71,980税込79,178
1個
6日以内出荷
測定範囲10μS/cm~1S/cmRoHS指令(10物質対応)対応