カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 堀場製作所
  • HORIBA(堀場製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9618s-10d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 卓上型pH計 LAQUA 堀場製作所

    卓上型pH計 LAQUA

    堀場製作所
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    バックライト搭載の大画面モノクロ液晶に大きな文字表示で見やすく使いやすい卓上pH計/導電率計です。 0.01/0.001の表示桁数切り替えが可能です。また、測定値の安定状況やセンサの状態をアイコンで表示します。 入出力ポートはすべて背面に集約されています。外部出力機能も充実しておりPhono jackからデータ収集ソフトやプリンタへの接続が可能です。 本体に自立型のフリーアーム式電極スタンドが付属します。
    仕様【pH/校正点数】最大5点(USA NIST NIST2)/最大6点(DIN Custom)測定範囲0.000μg/L~9999g/L(イオン)質量(g)約770電源ACアダプタ100V~240V、50Hz~60Hz (本体電源:DC7V 0.7W)測定項目pH/ORP/イオン/温度精度【ORP】±0.1mV(±1 digit)【イオン】±0.5% F.S、または±0.2 mV の大きい方測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極法(pH)、サーミスタ式(温度)表示バックライト付き、カスタム5インチ再現性±0.005pH±1digit(pH)分解能表示桁数4桁(有効分解能:0.1mV)(イオン)精度(pH)±0.005(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点【イオン】表示最大5点データメモリ2000件使用周囲温度(℃)0~45オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)-2000.0~2000.0測定温度範囲(℃)0.0~100.0コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)分解能(pH)0.01/0.001分解能(mV)0.1(再現性:±0.1mV±1digit)使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)測定範囲(g/L)0~9999