カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 堀場製作所
- HORIBA(堀場製作所)(1)
「wq-320pc-s」の検索結果

マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300
堀場製作所¥209,800税込¥230,7801個(1個)欠品中センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C