絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三沢電線

三沢電線のページです。三沢電線は、オフィスサプライ、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1007三沢電線
3,500税込3,850特価
1巻(305m)
当日出荷から14日以内出荷
UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
7,498税込8,248特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061三沢電線
7,398税込8,138特価
1巻(610m)
当日出荷から12日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
4,798税込5,278
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
7,698税込8,468
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
電子通信機器用電線 KV 三沢電線電子通信機器用電線 KV三沢電線(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1巻(1巻×200m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
導体に可とう撚り線を使用しており、柔軟性に富みます。 JCS 3368 準拠 垂直難燃試験 -F- 相当品
用途電子・通信機器の内部配線適合規格JCS 3368 準拠定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200定格温度(℃)60耐電圧(V/min)1000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線耐熱ビニル絶縁電線 UL1015三沢電線(1件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1巻(305m)ほか
当日出荷から19日以内出荷
UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線UL1283 600Vビニル絶縁電線三沢電線
42,980税込47,278
1本(61m)
6日以内出荷
UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線関連資料カタログ(0.67MB)
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
VVCビニルケーブル 三沢電線VVCビニルケーブル三沢電線
10,980税込12,078
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
18,980税込20,878
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
MDS横巻シールドケーブル 三沢電線MDS横巻シールドケーブル三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)ほか
7日以内出荷
横巻シールドのためシールドの早く作業処理をすることが可能
用途30V以下の一般機器用薄灰材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVCRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.64MB)
MDLS細径横巻シールドケーブル 三沢電線MDLS細径横巻シールドケーブル三沢電線
31,980税込35,178
1本(100m)ほか
7日以内出荷
可とう性 耐熱性 耐油性を有したケーブルできれいな艶消し黒のケーブルです
用途外径が細く狭い機器内配線に最適です仕様17本 / 0.08mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒耐油PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)17/0.08定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.42MB)
VSVCビニルシールド付ケーブル 三沢電線VSVCビニルシールド付ケーブル三沢電線
21,980税込24,178
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)非鉛PVC材質(絶縁体)非鉛PVC導体構成(本/mm)7/0.18A定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.53MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
耐熱MDフレックスマイクコード 三沢電線耐熱MDフレックスマイクコード三沢電線
32,980税込36,278
1本(100m)
7日以内出荷
艶消しの黒で耐熱耐性 可とう性を有したケーブルです。
定格電圧(V)60材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.25MB)
耐熱MDフレックスVVC 三沢電線耐熱MDフレックスVVC三沢電線
14,980税込16,478
1本(100m)
7日以内出荷
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途測定器 通信機器内の配線等仕様7本 / 0.18mm定格電圧(V)30材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC導体構成(本/mm)7/0.18定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.22MB)絶縁体外径(Φmm)1.2
Cat5e耐屈曲用LANケーブル 三沢電線Cat5e耐屈曲用LANケーブル三沢電線
6,498税込7,148
1本(1m)ほか
7日以内出荷
屈曲試験(摺動試験)100万回に合格。耐油環境での使用も可能。アルペットテープ+編組シールドによる高遮蔽効果により様々な環境下での使用が可能。
用途可動部でのLAN通信に最適プラグパンドウィット製 MPS588-CケーブルUL Style 20276 シールド付 AWG26×4Pシールドアルペットテープ+編組シールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報(0.31MB)結線T568B