カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • SMC(24)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(7)
  • MIWA(6)
  • カナテクス(4)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(4)
  • タチカワ(2)
  • ホンダ(2)
  • ビクセン(2)
  • 三陽金属(ERBA)(2)
  • KEMET(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • EPSON(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
  • セコニック(1)
  • ダイニチ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft02f」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    5,198税込5,718
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

    三沢電線(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1巻(305m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • UL1283 600Vビニル絶縁電線 三沢電線

    UL1283 600Vビニル絶縁電線

    三沢電線
    42,980税込47,278
    1本(61m)
    6日以内出荷
    UL CSA共用規格品。垂直難燃試験-F-合格。
    用途電子・電気機器の内部配線規格UL CSA定格電圧(V)600全長(m)61難燃性VW-1 FT1/FT2 -F-UL規格UL1283定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ