カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 三沢電線
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- EPSON(1)
- KTC(1)
- ダイニチ工業(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ハリケーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ft02f」の検索結果

耐熱ビニル絶縁電線 UL1015
三沢電線(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1巻(305m)ほか当日出荷から19日以内出荷UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50