カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • KIV(2)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • 三ツ星(2)
  • KHD(9)
  • エスコ(12)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • ユーボン(3)
  • オーナンバ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(15)
  • ホンダ(384)
  • 明工社(261)
  • VISHAY(97)
  • DUCATI(97)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(79)
  • マリンテック(43)
  • タジマツール(TJMデザイン)(36)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(34)
  • AWJ(28)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(1)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(2)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
7,498税込8,248特価
1巻(200m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
関連キーワード
kiv 2sq特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV