カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(1)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オーナンバ(1)
  • サンコー電商(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 三ツ星(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 大阪魂(2)
  • 大電(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 石川特殊電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1007awg20 10m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1007 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1007

    三沢電線
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻(305m)
    当日出荷から14日以内出荷
    UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験:-F- 合格
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。種別より線定格電圧(V)300全長(m)305材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1007定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線各種認証難燃-F-マーク耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 耐熱ビニル絶縁電線 UL1015 三沢電線

    耐熱ビニル絶縁電線 UL1015

    三沢電線(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻(305m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    UL・CSA規格共用です。UL:VW-1 CSA:FT1/FT2 垂直難燃試験 -F- 合格品
    用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)600全長(m)305加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック難燃性VW-1標準条長(m)305認定番号E192340UL規格UL1015定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電線/ケーブルカテゴリ