カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • FA用ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • 三沢電線
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • ミリオン(共和)(1)
  • サンコー電商(3)
  • 阪神電線(1)
  • 日本モレックス(molex)(213)
  • omron(オムロン)(2)
  • ALPHA(3)
  • RS PRO(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(3)
  • UNION(ユニオン)(3)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • コーセル(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • オーナンバ(1)
  • Alpha Wire(1)
  • 東京電線工業(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 28(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.48(1)
  • 0.6(1)
  • 0.78(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
  • 色(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul1061」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061 三沢電線半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061三沢電線
7,398税込8,138特価
1巻(610m)
当日出荷から12日以内出荷
絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品
用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
ul1061 awg28特集