716件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸管付属部品 吸管バンド (ピン付きバックル) 岩崎製作所吸管付属部品 吸管バンド (ピン付きバックル)岩崎製作所
1,298税込1,428
1本
23日以内出荷
吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。
材質ポリエステル製長さ(mm)950幅(mm)30
吸管用ストレーナー ストカゴ 用カバーのみ 岩崎製作所吸管用ストレーナー ストカゴ 用カバーのみ岩崎製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
吸管用ストレーナー ストカゴ のパーツです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製サイズ65A/75A共通
吸管用ストレーナー ストカゴ セット4 岩崎製作所吸管用ストレーナー ストカゴ セット4岩崎製作所
11,980税込13,178
1セット
11日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。町野式メス金具ホースに取り付けに対応した、ストカゴ+65町オス金具媒介のセットです。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)65A口径(A)(呼び径)75A
吸管用ストレーナー ストカゴ セット2 岩崎製作所吸管用ストレーナー ストカゴ セット2岩崎製作所
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
とっても軽い!ストレーナー内蔵型ちりよけカゴ。ちりよこカゴの常識を覆す、カゴもロープも取り付け取り外しがとっても楽ちん!2種類のストレーナーで不純物の混入をシャットアウトします。吸管ホースの消防メスネジ(内ネジ)側にねじ込む樹脂製のストレーナーです。ストカゴ+吸管ヒッパラー媒介+ガイドロープのセットです。ロープが付属されることによりストカゴの位置調整や高低差のある場所での引上げに便利です。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
材質樹脂製/アルミ製口径(B)金具(呼び径)75A口径(A)(呼び径)75A
アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 45°エルボ 岩崎製作所アルミ製 媒介金具 町野女×町野男 45°エルボ岩崎製作所
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
町野式(差込式)金具のホース・配管や資機材を接続する金具です。町野式金具の吐出側角度を45°斜め向きにします。
材質アルミ製角度(°)吐出:45
アルミ製消防用媒介金具 20°エルボ型ロング根元媒介 操法究極 岩崎製作所アルミ製消防用媒介金具 20°エルボ型ロング根元媒介 操法究極岩崎製作所
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
消防オスネジから町野式オスへ変換する媒介金具です。「操法究極」のロングタイプなので、ホースの着脱が非常に楽です。さらにイワクイック方式「滑らか接続機能」の採用により、驚くほどスムーズにホースの接続が簡単になります。こちらは岩崎製作所のパテント商品です。
用途この20°の角度が抵抗の少ない水の流れを実現しました。材質アルミ製規格根元部消防ネジ/吐出部町野式吐出口径(呼び径)65A口径根元部(呼び径)65A
アルミ製 吸口媒介金具 自在接手 岩崎製作所アルミ製 吸口媒介金具 自在接手岩崎製作所
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける町野式規格の媒介金具です。町野式エルボ媒介金具を上下左右へ自在に向きを変更できる金具です。
材質アルミ製規格町野式角度(°)吐出:90+90口径(呼び径)65A
アルミ製 吸口媒介金具 吸口スイベル媒介 岩崎製作所アルミ製 吸口媒介金具 吸口スイベル媒介岩崎製作所
7,398税込8,138
1個
8日以内出荷
ポンプや給水管に吸管ホース等を取り付ける消防ネジ規格の媒介金具です。エルボ型媒介金具などを傾斜のある金具を取り付けた際に根元が回転するので角度調整が可能になります。
材質アルミ製ねじ規格消防ネジ口径(呼び径)75A
アルミ製 U型 給水管 岩崎製作所アルミ製 U型 給水管岩崎製作所
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
仕切り壁や水槽などの障害物を避けて給水できる逆U字型の給水栓です。
材質アルミ製全長(mm)(口金中心)700吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
地下式消火栓用スタンドパイプ ボールコック離脱型 引上げ脱着式 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ ボールコック離脱型 引上げ脱着式岩崎製作所
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。ボールコック式の吐出口なので水圧調整や止水ができます。エルボ型の吐出部分が離脱できるので、収納しやすくなります。また、離脱したスタンドパイプは直型(上向き)スタンドパイプになりますので、使用用途が広がります。二口に分岐しているので2箇所同時に水を吐出できます。レバーを引上げることで取り外すことができます。
材質アルミ製吐出口径(呼び径)65A口径吸水側(呼び径)65A
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング 岩崎製作所アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) カップリング岩崎製作所
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。オスメスセット品です。
材質アルミ製
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 男 岩崎製作所アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 男岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。
材質アルミ製
アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 男 岩崎製作所アルミ製 【国家検定合格品】吸管金具(消防ネジカップリング) 男岩崎製作所
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。外ネジ(オスネジ)金具のみです。こちらの商品は国家検定合格品です。
材質アルミ製規格国家検定合格品
消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM 岩崎製作所消防/散水パイプ用 女性操法噴霧ノズル YUMI PREMIUM岩崎製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 ◎シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。 ◎手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用。 ◎プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上。
材質外部品:樹脂製材質(本体)アルミ製呼び径口径:40A吐出口径(mm)13A
ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ 岩崎製作所ボールバルブ式 通水制御器具 ストップバルブ岩崎製作所
19,980税込21,978
1台
11日以内出荷から15日以内出荷
消火栓やポンプから吐出される水をレバー式ボールバルブで止水・水量調整できる資機材です。
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 無反動型岩崎製作所
68,980税込75,878
1台
6日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造と無反動式を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ、反動力軽減しより安全です。町野式。
材質アルミ
ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル 岩崎製作所ガンタイプ散水/消防ノズル Xノズル岩崎製作所
55,980税込61,578
1台
11日以内出荷から12日以内出荷
消火・散水用にガンタイプノズルが登場。持ち手があり、放水が容易に。 また、レバーストップ式で不意のシャット・オープンがなくなり、先端で流量ストレート~噴霧等の可変が可能(噴射最大角135°)。 国内最軽量により、負担軽減しながらホース接続部にはベアリング構造を採用。 これによりホースのキンクを防ぎ安全です。町野式。
材質アルミ
消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様 岩崎製作所消防用 ビクター管鎗パイプ 取手・ベルト付(HB型)標準仕様岩崎製作所
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
消防用のノズル(管鎗)です。 ストラップ・ハンドル付きで移動性・操作性に効果を発揮します。 スタンダートな標準仕様。
材質アルミ
地下式消火栓用スタンドパイプ 上向き直型 ストレート(差込式) 岩崎製作所地下式消火栓用スタンドパイプ 上向き直型 ストレート(差込式)岩崎製作所
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
地下式消火栓用スタンドパイプ。 消火時に地下式消火栓と接続し、給水や消火活動にあたることができます。 吐出部は上向きなので、垂直に延長したい場合に最適です。
材質アルミ製呼び径吸水側口径:65A、吐出側口径:65A
車両艤装部品 固定ベルト 岩崎製作所車両艤装部品 固定ベルト岩崎製作所
199税込219
1個
5日以内出荷
消防車両などに積載した艤装部品・資機材を固定する際に最適なベルトです。 45メートル巻きなのでお好みのサイズに切ってご利用ください。
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)岩崎製作所
979税込1,077
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製幅(mm)78穴ピッチ(mm)54
亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ) 岩崎製作所亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(コーナーエルボ)岩崎製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
材質亜鉛製高さ(mm)54径(Φmm)54
亜鉛製 消防用管鎗ノズル 固定金具(無反動キャッチ) 岩崎製作所亜鉛製 消防用管鎗ノズル 固定金具(無反動キャッチ)岩崎製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
消防車に積載する「無反動管鎗」をキャッチ(固定)する金具です。
材質亜鉛製幅(mm)74高さ(mm)151穴径(Φmm)8.5穴ピッチ(mm)54.5
樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【団】 岩崎製作所樹脂製『消防団』『消防署』薄型ロゴマーク【団】岩崎製作所
3,500税込3,850
1枚
5日以内出荷
消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)3.5全長(mm)100
亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチクランプ式) 岩崎製作所亜鉛製 消防用管鎗ノズル固定金具(管鎗キャッチクランプ式)岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
消防車に積載する管鎗(ノズル)を固定するクランプ型キャッチです。
材質亜鉛製幅(mm)75高さ(mm)104.5穴径(Φmm)9穴ピッチ(mm)54.5
亜鉛製 ドアハンドル 岩崎製作所亜鉛製 ドアハンドル岩崎製作所
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
収納ボックスなどの扉をドアハンドルにする商品です。
材質アルミ製幅(mm)68高さ(mm)60穴径(Φmm)5
アルミ製 サーチライトステー受け金具 90° 岩崎製作所アルミ製 サーチライトステー受け金具 90°岩崎製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
サーチライトのステーを自立させるための受け金具です。
材質アルミ製幅(mm)112高さ(mm)95タイプ180°穴ピッチ(mm)79
圧力測定器 ピトー計 PAT. 岩崎製作所圧力測定器 ピトー計 PAT.岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
すごく軽くて持ち運びが便利!別売りの専用アダプターを取り付けると町野式ホースがワンタッチで取付できます。
アクアホース カラーアルバトロス(内面樹脂引き) 岩崎製作所アクアホース カラーアルバトロス(内面樹脂引き)岩崎製作所
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。高品質・高性能の「アルバトロス」の外面に「特殊合成樹脂コーティング」を施しております。その為、耐摩耗性・耐候性が大幅に向上しております。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません
用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製
黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ オスのみ 岩崎製作所黄銅製 管用平行ネジPF(G) イエローカップ オスのみ岩崎製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
黄銅製 ガスネジカップリング
材質黄銅製
IWA 真空計 岩崎製作所IWA 真空計岩崎製作所
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
真空計の先端がポンプのネジ内部のストレーナーに当たらないように設計。サイズ65A・75A・100Aのポンプまで測定可能なマルチタイプ!
材質(本体)アルミ種類真空計対応65~100A
散水栓 らくらくバルブ45° 岩崎製作所散水栓 らくらくバルブ45°岩崎製作所
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
ハンドルの開閉がらくらく!弁パッキンの交換が不要!フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°岩崎製作所(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45° 岩崎製作所散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°岩崎製作所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具F106 町野女×管用平行ネジ女G(PF)岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF) 岩崎製作所アルミ製 町野式金具E105 町野男×管用平行ネジ女G(PF)岩崎製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質アルミ製
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用 岩崎製作所黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用岩崎製作所
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
黄銅製 管筒キャップ (鎖無し) 船舶用 岩崎製作所黄銅製 管筒キャップ (鎖無し) 船舶用岩崎製作所
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
黄銅製の管筒キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質黄銅製
黄銅製 測深キャップ 船舶用 岩崎製作所黄銅製 測深キャップ 船舶用岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
5日以内出荷
黄銅製の測深キャップ。船舶用として最適です。メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。
材質砲金製呼称40A
黄銅製 メガホン 船舶用 岩崎製作所黄銅製 メガホン 船舶用岩崎製作所
6,798税込7,478
1本
5日以内出荷
黄銅製の拡声器。船舶用として最適です。
材質黄銅製