特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
734件中 721734
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし) 岩崎製作所

    黄銅製 G107 町野式女キャップ(鎖なし)

    岩崎製作所
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    町野式(差込式)用女キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。鉄製鎖チェーンは別売りです
    材質黄銅製タイプ金具町野式呼び径(A)75
  • 黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし) 岩崎製作所

    黄銅製 H108 町野式男キャップ (鎖なし)

    岩崎製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    町野式(差込式)用男キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。※鉄製鎖チェーンは別売りです
    材質黄銅製タイプ金具町野式呼び径(A)20
  • 【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ 岩崎製作所

    【衛生車両<ホース>用】黄銅製 衛生ネジ 男 PAタイプ

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリング男金具の PAタイプ(タケノコ部 スリムタイプ) です
    材質黄銅製タイプ金具衛生呼び径(A)40タケノコスリム
  • 黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし) 岩崎製作所

    黄銅製 H108 町野式男キャップ(鎖なし)

    岩崎製作所
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    町野式(差込式)用男キャップです。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。※鉄製鎖チェーンは別売りです
    材質黄銅製タイプ金具町野式
  • 【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男 岩崎製作所

    【衛生車両<吸管>用】黄銅製 衛生ネジ 男

    岩崎製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    衛生車両(バキュームカー等)に使用する吸管に取り付ける衛生規格ネジ×タケノコ式の黄銅製カップリング男金具です
    材質黄銅製タイプ呼び径40(38)A金具衛生
  • 消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】 岩崎製作所

    消火器設置台 ビクタースタンド スタイルフリーRS 蓄光 【20台セット】

    岩崎製作所
    26,980税込29,678
    1箱
    翌々日出荷
    「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます。設置場所やお好みに合わせて設置して下さい。また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します
    材質樹脂製幅(mm)210高さ(mm)790タイプ蓄光タイプ奥行(mm)220
  • 消防ネジ男×差込式男 岩崎製作所

    消防ネジ男×差込式男

    岩崎製作所
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    材質アルミ製形状長角型口径(Φ)差込男:65A、消防ネジ男:75A
  • 消火器設置台『絵留姫(えるひめ)』 岩崎製作所

    消火器設置台『絵留姫(えるひめ)』

    岩崎製作所
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイセンス空間のイメージを壊すことなく「より美しく」「より上品に」「より重圧に」グレードアップさせます。
    材質ステンレス製幅(mm)300高さ(mm)420奥行(mm)330
  • 採水口用消防ネジ男キャップ 岩崎製作所

    採水口用消防ネジ男キャップ

    岩崎製作所
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    採水口媒介用のキャップのみ 消防ネジ男 長角 鎖付き の商品です。
    材質黄銅製(クロームメッキ)
  • 散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90° 岩崎製作所

    散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。
    材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2
  • アルミ製 町野式金具D104 町野女×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具D104 町野女×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • アルミ製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式金具 C103 町野男×管用テーパネジ男(R)

    岩崎製作所
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102) 岩崎製作所

    アルミ製 町野式カップリングオスのみ(B-102)

    岩崎製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込式(町野式)のホース継手(オスのみの販売価格となります。写真はオス・メスのセットとなっております)。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
    材質アルミ製
  • 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め 岩崎製作所

    岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 ANSI規格金具付 アルミリング加締め

    岩崎製作所
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防用途をはじめ、散水や工業用途など幅広い現場で安心してご使用いただけます。 ホース両端には耐久性・耐食性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用。船舶関連でも使用される信頼性の高い仕様で、ホースとの接合部はステンレス製線巻き締め加工により、強固で高い保持力を実現しています。錆びに強く、過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。 高耐圧性能と優れた耐久性を兼ね備え、消防・船舶・農業・工場など、さまざまな送水用途で安心してお使いいただけるプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様 耐食性・耐久性に優れた黄銅製ANSI規格金具を採用 ステンレス製線巻き締め加工による強固な接続構造 錆びに強く、長期間の使用にも適した高耐久設計 主な用途 消防用送水 散水・灌水作業 船舶・港湾設備 農業・畜産・園芸 工場・建設現場での送水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。現場で求められる信頼性と耐久性を兼ね備えた、多目的送水ホースです。プロフェッショナルの現場はもちろん、幅広い送水用途で確かな性能を発揮します。
    用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/ANSI/黄銅/真鍮/ワイヤー/線巻き/粉じん/グラウンド/内面/ゴム/ライニング/1.3MPa取付方式銅線巻規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.3金具ANSI式材質(金具)黄銅製