カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: 岩崎製作所のすべての商品

アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付
岩崎製作所(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
消防活動用空地標識 『 鋲 』 ポリカーボネード製ロードマーカー
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷消防活動用空地標識の点字鋲です。 耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。 穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。用途道路、工事、下地付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)材質ポリカーボネート製直径(mm)約105
消防標識(パネル) 消火器 250×215mm 塩化ビニール樹脂
岩崎製作所(1件のレビュー)¥149税込¥1641枚当日出荷塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。材質塩化ビニール樹脂寸法(mm)250×215表示内容消火器
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 自在散水(アルミタケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
岩崎製作所¥1,498税込¥1,6481個当日出荷直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭トラスコ品番628-9013材質(本体)アルミ呼び径(A)25適合ホース内径(Φmm)25表記【インチ】1
ニューカプラ エンドプラグ
岩崎製作所¥559~税込¥615~1個5日以内出荷から6日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。メス側用のオスキャップです。材質アルミタイプエンドプラグ
リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.
岩崎製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ニューカプラ 立無しメス×タケノコ
岩崎製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。材質アルミタイプ立無メスタケノコ
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)
岩崎製作所¥6,798税込¥7,4781個欠品中こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製適合口径(A)30
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口
岩崎製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』
岩崎製作所¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷高級志向の消火器設置台です。 L型の形状でショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。幅(mm)200材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)580タイプTYPE-L種類スタンド型奥行(mm)200
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数20台入り1ケース
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。材質アルミ製
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】
岩崎製作所¥799税込¥8791個当日出荷消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)
岩崎製作所¥889税込¥9781個当日出荷ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』
岩崎製作所¥6,798~税込¥7,478~1台3日以内出荷高級志向の消火器設置台です。 左右開放型で正面から消火器を示す表示を見やすくした仕様モデル。 ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。幅(mm)270材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)530タイプTYPE-UP種類スタンド型奥行(mm)170
ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ
岩崎製作所¥739~税込¥813~1個5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。材質アルミタイプ立付メスタケノコ
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質ステンレス
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
消火ホース格納箱用 ホース架け 回転式
岩崎製作所¥4,498税込¥4,9481個当日出荷消火ホース格納箱内にホースを架けことができる回転式ラックです。仕様櫛数:21材質亜鉛製寸法A(mm)460寸法D(mm)100寸法B(mm)60寸法C(mm)420
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き
岩崎製作所¥4,198税込¥4,6181本当日出荷吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10