カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: 岩崎製作所のすべての商品
特価

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【Gラインアルバ】 耐圧1.6MPa 両面(外張り・内張り)樹脂コーティング仕様 アルミ製 町野式金具(ワンタッチ)付 アルミリング加締め
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷から31日以内出荷消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。最高使用圧力1.6MPaに対応し、消防・防災用途はもちろん、散水や粉じん対策など、さまざまな現場で安心してご使用いただけます。 ホースの内面・外面の両面に樹脂コーティングを施しており、摩擦や引きずりによる擦れに強く、破れにくい高耐久仕様です。過酷な使用環境でも優れた耐久性を発揮し、長期間にわたり安定した送水性能を維持します。 ホース両端には、消防設備で広く採用されているアルミ製町野式金具を採用。ホースとの接合部はアルミリング加締め加工により、強固で抜けにくい構造を実現しています。 防災現場から農業・工場・船舶・学校施設・建設現場まで、幅広い用途に対応するプロ仕様の送水ホースです。 特長 消防ホースと同等の製法による高品質設計 最高使用圧力1.6MPaの高耐圧仕様 ホース内面・外面の両面樹脂コーティングにより、擦れに強く破れにくい高耐久設計 消防設備で広く採用されるアルミ製町野式金具を採用 アルミリング加締め加工による強固な接続構造 優れた耐摩耗性・耐久性・安定した送水性能 主な用途 防災・消防用送水 農業・園芸・灌水作業 工場・プラント設備での送水 船舶・港湾設備 学校グラウンド・運動施設の散水 工事現場での粉じん・飛散防止散水 その他各種送排水・給排水用途 高耐圧・高耐久・高品質。耐圧1.6MPaの高性能設計に加え、内外面樹脂コーティングによる優れた耐摩耗性を実現。アルミ製町野式金具と堅牢なアルミリング加締め構造を採用し、消防・防災から産業用途まで、あらゆる現場で確かな送水性能を発揮する多目的送水ホースです。用途検索キーワード:岩崎製作所/ホース/消防/送水/散水/多目的/一般/耐圧/高圧/農業/灌水/工業/工場/建設/現場/防災/設備/排水/プロ/業務用/工事/資材/船舶/町野/ワンタッチ/黄銅/真鍮/加締め/粉じん/グラウンド/樹脂/両面/1.6MPa
リバーシブルブリッジ(ホースブリッジ) PAT.
岩崎製作所¥18,980~税込¥20,878~1セット(2個)当日出荷から5日以内出荷ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。材質ゴム製高さ(mm)80奥行(mm)680
黄銅製 町野式金具 H-108 (町野式男キャップ)鎖付き
岩崎製作所¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。付属品鉄鎖付き材質黄銅製
黄銅製 JIS F7335 ゴムホース接手(エアホース)M42/P2 船舶用
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。材質黄銅製
ニューカプラ 立無しメス×タケノコ
岩崎製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。ホースへの取り付けができるタケノコ仕様です。材質アルミタイプ立無メスタケノコ
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質アルミ
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』 接続部:町野式
岩崎製作所¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 配水 媒介(接続継手)金具 『町野式オス×町野式オス』です。町野(差し込み)式規格のメス部分を町野(差し込み)式オスに変換する媒介金具です。用途検索キーワード:/ワンタッチ/ホース/差込/継手/竹の子/金属/消防/アルミ/AC AL/媒介/町野/接手/金具/ポンプ/ノズル/ネジ/農業/異径/ニップル/ジョイント材質アルミ製
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用アダプター30A(消防ネジ)
岩崎製作所¥6,798税込¥7,4781個欠品中こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製適合口径(A)30
圧力測定器 ピトー計/ピトーキング用 専用吐水口
岩崎製作所¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から5日以内出荷こちらの商品はピトーキング/ピトー計のオプションです。使用方法は取扱説明書を御覧下さい。材質アルミ製
消防/散水用 木製ノズル(ストレートノズル) 接続部:タケノコ式 船舶用
岩崎製作所¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷シンプルな木製の直射ノズルです。木製なので錆びなどは発生しませんので、船舶や海沿いなど塩害が発生する地域に最適なノズルです。接続部はタケノコ式なので別売りのホースバンド等でホースに固定してください。用途木製のノズルなので使用後は日陰で風通しの良い場所で保管をお願いいたします。また、金属性ノズルと比較して本体の剛性が低いので地面に落とすなどを繰り返されると破損・傷が生じますので取り扱いにご注意お願いします。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(※個人宅への直送送料につきましては都度見積りとなります。お問い合わせご確認をお願いいたします。)※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と縦横比が異なり場合がございますのでご了承ください。材質木製
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』
岩崎製作所¥7,298税込¥8,0281台3日以内出荷高級志向の消火器設置台です。 L型の形状でショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。幅(mm)200材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)580タイプTYPE-L種類スタンド型奥行(mm)200
おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 おまとめ買い用
岩崎製作所¥15,980税込¥17,5781セット3日以内出荷【おまとめ買い】組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数20台入り1ケース
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
岩崎製作所¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質ステンレス
鉄製 10型1本用『C-1』消火器ボックス
岩崎製作所(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台翌々日出荷鉄(スチール)製10型1本用消火器格納箱(ボックス)です。省スペースサイズだから邪魔にならなく、4型・6型など【小型消火器】にもおすすめです。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。幅(mm)230材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)145本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
ステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックス
岩崎製作所¥55,980~税込¥61,578~1台翌々日出荷対候性に優れたステンレス(SUS)製 50型 消火器ボックス 格納箱 H 1,150×W530×D500mm 収納箱・ボックスです。大型ボックスなので消火資機材等の収納箱としてもご利用いただけます。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。本体のみとアングル架台付きのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。用途検索キーワード:消火器/収納/ケース/屋外/屋内/消防設備/粉体塗装/ボックス/赤色/壁掛け/別売り架台対応/別売り土台対応/50型/ステンレス/SUS/格納箱幅(mm)530材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)500本体厚さ(mm)1.2色(本体)赤
吸管付属部品 ワンタッチ吸管バンド ワンタッチ差込式
岩崎製作所¥1,798税込¥1,9781本5日以内出荷吸管ホース等を束ねる際に使用するバンドです。ワンタッチ差し込み型(バックル式で着脱か簡単快速です)材質ポリエステル製長さ(mm)600幅(mm)30
アルミ製 吸管金具(消防ネジカップリング) 女
岩崎製作所¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ポンプや給水管に使用する吸管ホースに取り付ける消防ネジ規格の金具です。内ネジ(メスネジ)金具のみです。材質アルミ製
樹脂製『消防団』『消防署』ロゴマーク【署】
岩崎製作所¥799税込¥8791個当日出荷消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。材質プラスチック(クロームメッキ)厚さ(mm)20全長(mm)150
アルミ製 鳶口用受け金具(とび口受けはさみ式)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷消防で使用される鳶口などを壁掛・自立させるためのアルミ製はさみ型受け金具です。材質アルミ製幅(mm)50高さ(mm)97.5
SUS製スイッチ誤作動防止カバー プレートタイプ(サーチライトスイッチカバー)
岩崎製作所¥889税込¥9781個当日出荷ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。材質ステンレス製幅(mm)35高さ(mm)115穴ピッチ(mm)94
上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』
岩崎製作所¥6,798~税込¥7,478~1台3日以内出荷高級志向の消火器設置台です。 左右開放型で正面から消火器を示す表示を見やすくした仕様モデル。 ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。 上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。 店舗やホテル・展示会場などに最適です。 組み立ていらずで設置が簡単! 厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。 設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。 側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単! シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。 敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。 ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。 底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。幅(mm)270材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)530タイプTYPE-UP種類スタンド型奥行(mm)170
地下式消火栓 開閉用 MHキーハンドル(日の出式タイプ)
岩崎製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷マンホールを取り外しができるフック付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質スチール色赤
地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。材質鉄寸法(mm)1010
ニューカプラ 立付(内ネジ付)メス×タケノコ
岩崎製作所¥739~税込¥813~1個5日以内出荷回転式の継手でホースや配管等の脱着が安易に行うことができます。側面に内ネジ式の吐出口がありますので、散水などの分配に便利です。材質アルミタイプ立付メスタケノコ
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
岩崎製作所¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。材質ステンレス
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
岩崎製作所¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。材質樹脂
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から32日以内出荷ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル