絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 13(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
使用流体
水(2)
油(2)
空気(2)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- 差込み形(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ボールバルブ
ボールバルブ種類

フルボア(2)
フルボア
最高使用圧力(MPa)
- 2.5(1)
- 2.75(2)
2.5・2.75
ブランド
- 岩崎製作所
- モノタロウ(107)
- KITZ(キッツ)(878)
- 東洋バルヴ(415)
- アサヒAV(52)
- PISCO(ピスコ)(159)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(170)
- PACIFIC(10)
- イノック(5)
- TECH(19)
- TIPTOP(61)
- SMC(20,859)
- MAZDA(マツダ)(2,863)
- トヨタ(2,626)
- ミツビシ(2,302)
- 日野自動車(1,612)
- Festo(1,499)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,366)
- スズキ(1,323)
- いすゞ自動車(1,218)
- ブランドをもっと見る
「barubu」の検索結果

PVC樹脂製 ボールバルブ 配管用 給水・排水・散水設備用 開閉バルブ
岩崎製作所(58件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷PVC樹脂製の配管用ボールバルブです。レバー操作により流体の通水・止水を簡単に行うことができ、給水・排水・散水設備の流量管理や開閉操作に最適です。本体には耐腐食性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)樹脂を採用しており、水回り設備や屋外配管でも安心してご使用いただけます。軽量で扱いやすく、金属製バルブと比較してサビに強いため、農業用設備や屋外設備のメンテナンス負担を軽減します。レバーを90度回転させるだけでバルブの開閉ができるため、操作性に優れ、給水・排水ラインの切替や散水設備の運転管理をスムーズに行えます。また、配管の一部を止水したい場合や、ポンプ設備のメンテナンス時の止水用途にも便利です。農業用の給水設備や排水設備をはじめ、畑や水田の灌水設備、散水設備、スプリンクラー設備、ポンプ設備、仮設配管設備など、幅広い屋外用途に対応します。結合部分の規格は差し込み式とネジ式のラインナップがございます。【注意】● 本製品は屋外設備向け製品です。● 室内配管および住宅設備用途には使用しないでください。● 使用条件に適した圧力・温度範囲内でご使用ください。★13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。【特長】● 耐腐食性に優れたPVC樹脂製● レバー操作で簡単に開閉可能● 給水・排水ラインの流量管理に最適● 軽量で取り扱いが容易● サビに強く屋外設備に最適。【用途】● 農業用給水設備● 農業用排水設備● 散水設備用● スプリンクラー設備用● ポンプ設備用● 給水・排水設備用● 仮設配管用● 水田・畑の灌水設備用● 屋外配管設備用用途検索キーワード:/配管/継手/ボール/バルブ/ネジ/テーパー/高圧/フルボア/ハンドル/ポンプ/潅水/流量/弁/工場/散水栓/PVC/樹脂/ステンレス/黄銅/農業材質(本体)PVC使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
黄銅製 フルボア型ボールバルブ
岩崎製作所(5件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から5日以内出荷ハンドルを90度回すだけで開閉が可能なネジ式バルブです。流体抵抗が極めて少ないフルボア型です。材質(本体)黄銅接続方式ネジ式耐圧(MPa)2.5ねじ規格ガスねじPTメス仕上クロームメッキ使用流体常温の水・空気・油口径タイプフルボア型最高許容圧力(MPa)2.75材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 赤塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(9件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(赤塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
アルミ製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 ハンドル 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(6件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用するアルミ製ハンドルです。摩耗や破損時の交換用として、また配管設備のメンテナンス・修理用としてご利用いただけます。※本商品はハンドル単体での販売となります。※取付用のナット・ビス等の付属品は含まれておりませんので、必要に応じて別途ご用意ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/アルミ/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質アルミ製
鋳鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から5日以内出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鋳鉄製のプレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修やメンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鋳鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、ご使用になるバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/鉄/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/ボール/角穴/交換/蛇口材質鋳鉄製
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具
岩崎製作所(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から12日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管 軽量・コンパクトタイプ『双口接手ミニプロ』(ボールバルブ仕様)の分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。 。IWAのミニプロはとても凄いんです!従来の軽量タイプなので持運びが簡単で、収納スペースもコンパクトです。●小型化されても水量不足が無い。●アルミ合金ボディで軽量・高耐久設計。●従来の分岐管より13%の軽量化!(メーカー比)●イワマチ仕様ならホースのよじれを解消するより戻し機能付き。ホース加圧時に発生する本体の転倒を軽減し、ハンドルの誤操作を防ぎ安全性を向上させます。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
鉄製 散水栓/バルブ(ゲートバルブ等)用 プレスハンドル 黒塗装 止水蛇口ハンドル 交換・配管修交換向け
岩崎製作所(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷散水栓やゲートバルブなどの止水用蛇口に使用する、鉄製プレスハンドル(黒塗装仕上げ)です。摩耗や破損による交換用としてはもちろん、配管設備の補修・メンテナンス用途にもご使用いただけます。耐久性に優れた鉄製ハンドルで、各種バルブの操作部交換に適しています。【用途】・散水栓のハンドル交換 ・ゲートバルブの補修・交換 ・配管設備のメンテナンス・修理。※本商品はハンドル単体での販売です。※取付用のナット、ビスなどの付属品は含まれておりません。必要に応じて別途ご用意ください。※ご購入前に、使用するバルブのサイズおよび形状をご確認ください。用途検索キーワード:/バルブ/ハンドル/ステンレス/取手/散水栓/配管/丸型/修理/開閉/部品/管材/止水/取っ手/給水栓/パーツ/ゲート/鉄/角穴/交換/蛇口材質鉄製
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)45°
岩崎製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°
岩崎製作所(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°
岩崎製作所¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
フランジ付消火栓バルブ キャップ付 町野式
岩崎製作所¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から6日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具町野式
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°
岩崎製作所¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度45°です。材質青銅製角度(°)吐出:45耐圧(MPa)1
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)2
散水栓 らくらくバルブ45°
岩崎製作所¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハンドルの開閉がらくらく!。弁パッキンの交換が不要!。フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)45耐圧(MPa)1.6吐出口径40A
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°
岩崎製作所¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)角度(°)45耐圧(MPa)1.6
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から6日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷から11日以内出荷オール黄銅製です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。塩害にも強いです。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)180°
岩崎製作所¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)180耐圧(MPa)1.6
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転90°
岩崎製作所¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)1.6
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷から11日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 吐出側角度180°です。材質青銅製角度(°)吐出:180
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具
岩崎製作所¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様)です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管 接続部:町野式金具
岩崎製作所¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷から12日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっており、この根元の町野部分はベアリング回転機能(メーカーではイワマチと呼んでおります)をあり、送水ホースや消防ホースでありがちな『よじれ』『キンク』現象を瞬時に解消できる安全性も備えた製品です。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
黄銅製 フランジ付 中島式消火栓バルブ キャップ・鎖付
岩崎製作所¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷から12日以内出荷黄銅製のフランジ付き消火栓バルブ(鎖付き)です。船舶用に最適です。材質黄銅製金具中島式
土台スタンド付きアルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。土台スタンド付きなので安定した状態でレバー開閉操作ができます。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量材質アルミ製
アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具
岩崎製作所¥25,980~税込¥28,578~1台6日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で水量を容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/ダイヤル/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具
岩崎製作所¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式(ボールバルブ仕様) 送水制御器具『ストップバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できるスタンダートな資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、容易に水量を調整可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°
岩崎製作所¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブ 減圧式 吐出側角度90°です。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)1口径(B)(呼び径)40A口径(A)根元側(呼び径)40A
認定合格品 消火栓(散水栓)バルブ マルチ(2サイズ対応)
岩崎製作所¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷認定合格品 青銅製消火栓(散水栓)バルブです。材質青銅製角度(°)吐出:90耐圧(MPa)2口径(B)(呼び径)50A/65A口径(A)根元側(呼び径)65A
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管 吐出部2サイズ対応マルチ仕様 接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から11日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。吐出部は町野式金具のオスになっており、2サイズの口径に対応(メーカーではマルチ仕様と呼んでおります)しております。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっており、この根元の町野部分はベアリング回転機能(メーカーではイワマチと呼んでおります)をあり、送水ホースや消防ホースでありがちな『よじれ』『キンク』現象を瞬時に解消できる安全性も備えた製品です。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』接続部:町野式金具
岩崎製作所¥21,980税込¥24,1781台7日以内出荷アルミ製 消防/散水用 DA(ダイアル)式開閉ストップバルブ 送水制御器具『STバルブ』です。消火栓やポンプから吐出される水を止水・水量調整できる資機材です。 従来、レバー式であったストップバルブがダイヤル式で水量を容易に調節でき、軽量かつコンパクトになりました! 。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。接続部分は町野式金具となっております。用途検索キーワード:/ストップ/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/ダイヤル/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) 接続部:町野式金具
岩崎製作所(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台11日以内出荷から15日以内出荷アルミ製 消防/散水用 レバー開閉式 送水分岐管『双口接手』(ボールバルブ仕様) イワマチより戻し機能(根元部ベアリング回転)付き分岐管です。消火栓やポンプから吐出される水を分岐(分配)させるための資機材です。 。レバー式ボールバルブなので、それぞれの水量を調整でき、片方は止水、もう片方は送水などの使い分けが可能です。2.0MPaの水圧に対応しておりますので高出力のポンプでもご利用できます。 接続部根元部分は町野式金具のメスとなっております。用途検索キーワード:/通水/双口/分岐管/消防/ポンプ/消火栓/レバー/町野/バルブ/接手/制水/操法/開閉/継手/分岐/媒介/安全/制御/送水/流量
散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)口金回転45°
岩崎製作所¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)45耐圧(MPa)1.6