2,159件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HE5B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE5B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    39日以内出荷
    種類ゴムカバー
  • HE3B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE3B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から24日以内出荷
    種類ゴムカバー
  • HE2B形イネーブルスイッチ IDEC(和泉電気)

    HE2B形イネーブルスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷から26日以内出荷
    種類ゴムカバー
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
  • FC6A形Plusプログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形Plusプログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    絶縁抵抗(MΩ)電源端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/トランジスタ出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/リレー出力端子-FE端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-入力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/電源端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-トランジスタ出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)/入力端子-リレー出力端子間:100以上(DC500Vメガにて)入力仕様DC24V入力(DCシンク/ソース共用)定格電圧変動範囲DC20.4~28.8V(リプルを含む)接地D種接地(第3種接地)耐電圧(V/min)電源端子-FE端子間: AC500/入力端子-FE端子間: AC500/トランジスタ出力端子-FE端子間:AC500/リレー出力端子-FE端子間:AC2300/電源端子-入力端子間:AC500/電源端子-トランジスタ出力端子間:AC500/電源端子-リレー出力端子間:AC2300/入力端子-トランジスタ出力端子間: AC500V/入力端子-リレー出力端子間:AC2300V
  • FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    659税込725
    1箱(2個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    399税込439
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂黒色品名ダミーブロック
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    589税込648
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質(本体)金属製(黄銅)品名標準キー表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    299税込329
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    品名ハンドル用固定ねじ
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    359税込395
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド製品名ハンドル固定円筒外形寸法(mm)Φ11×H14.2
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    499税込549
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質(本体)金属製(銅)品名渡り金具
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35×H22.3外観プッシュプル形
  • ARN・ARNS形モノレバースイッチ IDEC(和泉電気)

    ARN・ARNS形モノレバースイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    108日以内出荷
    種類短レバータイプ保護構造IP65(IEC 60529)段数1(コンタクトブロック)接点構成1a動作方式(上)自己保持/(下)自己保持取付穴径(Φmm)30.5レバー色操作部色色(ツマミ)機械的寿命(万回)50以上操作方向上・下
  • A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    A6シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合機種A6シリーズ
  • TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWSシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名鍵操作形セレクタ用キャップ外形寸法(mm)Φ20.4×H14
  • TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    319税込351
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途ユニット用
  • RL形パワーリレー トップフランジタイプ IDEC(和泉電気)

    RL形パワーリレー トップフランジタイプ

    IDEC(和泉電気)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
    極数2接点構成2a許容電流(A)25
  • LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ IDEC(和泉電気)

    LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。
    保護構造IP67
  • フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。 工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。
    形状分離形保護構造IP65定格電圧(照光部)DC5V接点構成1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子形動作方式モメンタリ形照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22.3操作ライト接点材質金接点操作部形状丸形、平形操作方式照光押ボタンスイッチ
  • Φ22 HWシリーズ パイロットライト IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ パイロットライト

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    31日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
    形状分離形種類表示灯保護構造IP65レンズ形状突形端子形状ねじボタン色照光種別LED照光取付穴径(Φmm)22照光形状丸形
  • HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,998税込7,698
    1個
    15日以内出荷
    一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。 ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
    形状分離形保護構造IP65接点構成4b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)22操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • HS7A-DMC形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    取り付け作業時の位置合わせが容易。最大36セットまで接続可能。
    寸法(mm)7×16×51保護構造IP67対応カテゴリ4表示灯
  • 配線引込器具(防爆構造) IDEC(和泉電気)

    配線引込器具(防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    配線引込みに最適な耐圧金属管引込器具、耐圧パッキン式引込器具。
    材質鉄鋳物質量(g)約110寸法L(mm)29寸法H(mm)23寸法d(mm)13寸法A(mm)28寸法S(mm)21寸法D(mm)1/2(16)表面処理パーカー処理寸法B(mm)26寸法C(mm)1/2塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂塗装
  • 2チャンネル温度信号変換器 IDEC(和泉電気)

    2チャンネル温度信号変換器

    IDEC(和泉電気)
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
    質量(g)約135保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
  • ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプ IDEC(和泉電気)

    ソレノイド用絶縁バリア ループ電源駆動タイプ

    IDEC(和泉電気)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
    質量(g)約130保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形分類本質安全防爆構造
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式両リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式左リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2a2b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式右リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状レバー形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成3a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
    形状一体形保護構造IP65接点構成2a端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式左リターン取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    15日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
    形状一体形保護構造IP65接点構成1a1b端子形状ねじ(M3.5)ノッチ角度(°)45ノッチ数3動作方式各位置停止取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
  • Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
    形状一体形保護構造IP65端子形状ねじ(M3.5)ボタン色取付穴径(Φmm)30操作ヘビー接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
  • フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエット CWシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
    短胴タイプながら、接点開閉容量はAC120V・10A(抵抗負荷)。装置やパネルの小形化に貢献します。 FBボックスやその他Φ22の汎用ボックスと組み合わせての使用も可能です。
    種類押ボタンスイッチ接点構成2b接点材質銀接点
  • SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLDシリーズ角形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    70税込77
    1個
    3日以内出荷
    仕様角形表示灯.4種の窓サイズ、分割照光タイプは色配置変更可能.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
  • SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)

    SLC30シリーズ集合表示灯

    IDEC(和泉電気)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    仕様集合表示灯.8種類の照光面(30mm角)を自由に選択.幅広い使用電圧に対応保護構造IP40
  • SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具 IDEC(和泉電気)

    SE2L形セーフティレーザスキャナ用金具

    IDEC(和泉電気)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から37日以内出荷
  • SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ IDEC(和泉電気)

    SA1E形アンプ内蔵小形光電スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    229税込252
    1個
    21日以内出荷
    求められる機能だけをシンプルに追求。さらなる小形化を実現した「世界標準」の光電スイッチ
  • MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様単色全面ピュアホワイト品名LEDユニット主な用途MA2・正角形/MA8・丸形用定格使用電圧(V)DC5