カテゴリ
- 制御機器(7)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- ニッサン(17)
- ホンダ(15)
- タカノ(6)
- 黒田精工(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- ニッタ(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ミツビシ(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ナカバヤシ(1)
- バンドー化学(1)
- brother(ブラザー)(1)
- 三木プーリ(1)
- 大生工業(1)
- イトーキ(1)
- DIAMOND(1)
- ブランドをもっと見る
「129y」の検索結果

CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色黒定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ACSNシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から26日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上