カテゴリ
- 制御機器(7)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BOURNS(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- CHINO(チノー)(3)
- ELPA(13)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- ナリカ(6)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ワゴジャパン(18)
- 三和電気計器(4)
- 三菱電機(10)
- 冨士端子工業(4)
- 富士電機(10)
- 旭光電機工業(3)
- 鶴賀電機(6)
- ブランドをもっと見る
「2.5V 0.5A」の検索結果

止め金具
IDEC(和泉電気)¥109~税込¥120~1個当日出荷配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。色ベージュ
Sシリーズエンドプレート
IDEC(和泉電気)¥66税込¥731個欠品中配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。長さ(mm)82.1色ベージュ
Sシリーズ端子台
IDEC(和泉電気)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。定格絶縁電圧(V)800電線断面積(mm2)2.5
Sシリーズエンドプレート
IDEC(和泉電気)¥66税込¥731個当日出荷配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。色ベージュ
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から15日以内出荷形状分離形品名セレクタ押ボタン種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65ボタン形状丸端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(誤動作)100m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ
IDEC(和泉電気)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から57日以内出荷タイプ標準タイプ保護構造IP67(IEC60529)適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格電圧(V)表示灯:DC24定格絶縁電圧(V)300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間)表示灯の有り無し有(緑)動作力直接開路:60N以上絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)ケーブルUL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2相当/芯)耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19)定格使用電流(A)[メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V)耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)電気的耐久性10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用]定格インパルス耐電圧(kV)メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5ケーブル外径(Φmm)7.6汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)[使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上)色(本体)黒最大操作頻度900回/時定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:8以上ソレノイド有手動ロック解除KEY有耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥62,980~税込¥69,278~1セット(10個)4日以内出荷から15日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上