カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- CKD(8)
- エアコンカバーサービス(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- 日東工器(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- コンサス(5)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- KSフィルター(4)
- 住友電工ハードメタル(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- 八光電機(3)
- EPSON(2)
- 京セラ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- Canon(2)
- brembo(2)
- カナテクス(2)
- ブランドをもっと見る
「210-3s」の検索結果
特価

NRFシリーズ サーキットプロテクタ
IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から32日以内出荷質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22保護構造IP65動作方式モメンタリ
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(オルタネイト形)
IDEC(和泉電気)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
EC1Aシリーズ
IDEC(和泉電気)¥92,980税込¥102,2781個44日以内出荷から63日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)防爆構造Ex d ⅡB T4耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形
IDEC(和泉電気)¥79,980税込¥87,9781台44日以内出荷から45日以内出荷保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸突形
IDEC(和泉電気)¥819~税込¥901~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22