カテゴリ
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 切削工具(10)
- 物流用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業工具(6)
- 保管用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 溶接用品(3)
- 電気材料(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- バイク純正部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- IXYS(3)
- omron(オムロン)(2)
- oneA(3)
- SMC(11)
- THK(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- アズワン(2)
- イスカル(6)
- イノアック(4)
- ホンダ(3)
- ヤマト産業(3)
- 三菱電機(2)
- 富士電機(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- 日本ファイリング(4)
- 日東工器(4)
- 東洋技研(16)
- 河村電器産業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「210-3p」の検索結果

組端子台
東洋技研¥489税込¥5381個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
レシプロソー 木工用 210 P3.0
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(3枚)当日出荷穴開け専用刃で穴開けが出来る。用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
組端子台
東洋技研¥7,898税込¥8,6881個当日出荷から46日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(3個)ほか当日出荷から6日以内出荷生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷圧力損失を極めて低く抑える構造なので、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時の流体を防止。取り扱いも容易です。材質特殊鋼(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体作動油、ガス
表面実装用連結ピン (位置決めピン付)(2.54mmピッチ)
MAC8(マックエイト)¥949税込¥1,0441袋(10個)当日出荷から32日以内出荷HQシリーズに位置合わせが楽になるように位置決めピンをつけた商品です。 仕様についてはHQシリーズと同じです。材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:銅、黄銅(HQSシリーズ位置決めピン)ピッチ(mm)2.54使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3寸法E(mm)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応
S210カプラ プラグ(油圧用)
日東工器¥12,980税込¥14,2781個当日出荷海洋開発など厳しい環境下での使用に適しています。 独自の内面シール構造を採用することでステンレス製でありながら鋼鉄製と同等の最高使用圧力20.6MPaを実現。 接即時の振動や衝撃に対してもセーフティロック(離脱防止機構)がガッチリと保持します。 自動開閉バルブを内蔵し、分離時に流体の流出を防止。取り扱いも容易です。材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])20.6(210)耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0(316)適合流体水、作動油、ガス、蒸気![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876886-170512-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービスなし)
プラス[家具](2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。 デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。 ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS取付方式クランプ式取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)パネル厚(mm)25パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)材質(パネル)クロス(ポリエステル)
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849135-240823-02.jpg)
デスクトップパネル(組立サービス付き)
プラス[家具]¥12,980税込¥14,2781枚4日以内出荷プラスのクランプ式デスクトップパネル。デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。ピン使用可、マグネットは使用できません。仕様マグネット使用不可、ピン使用可(パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません)材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS高さ(mm)385取付方式クランプ(対応デスク天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)奥行(mm)66パネル厚(mm)25サービス分類組立・設置・取付
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, スタンダード, ケーブルマウント, PX0921/03/P
BULGIN¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷シャーシソケット / フランジソケット / インラインカプラソケットと接続するケーブルプラグです。 シャーシプラグ / フランジプラグ / インラインカプラプラグと接続するケーブルソケットです。. インラインプラグ及びソケット. 直径46 mm、長さ127 mm仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68シリーズ = Buccaneer 900RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥16,980税込¥18,6781個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。材質絶縁本体:66ナイロン樹脂UL94V-0、導電板:C1100R(Snメッキ)、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、表示板:66ナイロン樹脂(橙) UL94V-0形状1段定格絶縁電圧(V)800温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)、相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)8結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)商用周波耐電圧(kV)3/1分間
組端子台
東洋技研¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
組端子台
東洋技研¥12,980税込¥14,2781個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段結線方式スプリングロック
配線グロメット ケーブルグロメット 最大ケーブル径:3mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,698税込¥6,2681袋(100個)7日以内出荷HV2103 ねじれ防止グロメットです仕様●グロメットタイプ:ケーブルグロメット●パネル穴直径:9mm●材質:PVC●色:黒●シリーズ:HV●最大パネル厚さ:2mmアズワン品番65-7372-76
ねじ位置ゲージ SPS M3P0.5GP210L
アイゼン¥6,798税込¥7,4781個13日以内出荷ねじゲージとピンゲージの融合 ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。 ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。 ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:3●ピッチ:0.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168462アズワン品番67-4842-75




アウトドアチェア 軽量 折りたたみ ドリンクホルダー付き 耐荷重100kg
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281セット(3脚)5日以内出荷便利なドリンクホルダー付きのアウトドアチェア。収納袋付き。収束タイプでコンパクトに収納可能用途アウトドアチェア、レジャー用の椅子として。運動会、スポーツ観戦、花見、アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに最適。軽量 持ち運び コンパクト材質構造部材:(フレーム)スチール、表面加工:(フレーム)エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(kg)2.5耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.5×46×79座面高(cm)40.5
















![デスクトップパネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58876886-170512-02.jpg)



![デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83849135-240823-02.jpg)