カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ホンダ(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
- エスコ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- エアージェイ(4)
- 渡辺電機工業(4)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- 青木精密工業(2)
- サカエ(2)
- 象印マホービン(2)
- 日東工器(2)
- 富士電機(2)
- 武蔵エンジニアリング(2)
- 大阪ケミカル(2)
- WTB(2)
- エムオースプレーイング(2)
- ブランドをもっと見る
「22pn」の検索結果

TWSシリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥229税込¥2521箱(10個)当日出荷から3日以内出荷材質ゴム製合成軟質ビニル品名ゴムワッシャ内径(Φmm)25.5外径(Φmm)33.8主な用途パネル固定用
取付金具(L形) LF2B形LED照明ユニット用
IDEC(和泉電気)¥1,398税込¥1,5381パック(10個)当日出荷工作機械の照明に! 対象物が見えやすい均一配光でワークや刃先が見えやすく、メンテナンスしやすい! 堅牢な構造と優れた耐環境性を実現しているため、工作機械内部での使用も安心!(2018/2/28_一部機種販売中止)種類取付金具(L形)
HE2B形 イネーブルスイッチ
IDEC(和泉電気)¥73,980~税込¥81,378~1セット(10個)3日以内出荷から14日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250適合電線(mm2)0.5以下(1本)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)定格インパルス耐電圧(kV)2.5定格通電電流(A)3端子強度(N)20以上
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ ピンロック形
IDEC(和泉電気)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から14日以内出荷種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(オンロックタイプ)端子形状ねじ端子動作方式ピンロック本体形状一体形取付穴径(Φmm)30接点材質銀接点




![リング[保守用部品] IDEC(和泉電気)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08486913-061215-02.jpg)