カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(2)
- Bellnix(ベルニクス)(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- Meltec(大自工業)(3)
- omron(オムロン)(3)
- RECOM(6)
- RS PRO(4)
- TDKラムダ(4)
- TRACO POWER(23)
- XP POWER(14)
- エーモン(6)
- カシムラ(4)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 北陽電機(4)
- 大和電器(7)
- 日恵製作所(4)
- 本多電子(4)
- ブランドをもっと見る

FC6A形Plusプログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラ
IDEC(和泉電気)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
プログラマブルコントローラ デジタル入出力混合モジュール
IDEC(和泉電気)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V)入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時)負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V)出力形式1a接点耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300挿抜回数100回(コネクタ)機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時)電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時)入力インピーダンス(kΩ)3.4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら