カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)
- モノタロウ(3)
- BULGIN(12)
- KVK(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Murrelektronik Limited(46)
- SMC(167)
- TRUSCO(33)
- アイコ(20)
- アメリカン電機(10)
- イスカル(16)
- イトーキ(34)
- エルゴヒューマン(Ergohuman)(9)
- オリエンタルモーター(32)
- シュナイダーエレクトリック(54)
- ホンダ(441)
- メディアカバーマーケット(9)
- 三菱電機(9)
- 渡辺電機工業(17)
- ブランドをもっと見る
「2gn」の検索結果

Φ22 TWシリーズ ASW□K形/鍵操作形 セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から52日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
LED電球 緑 定格電圧:24V
IDEC(和泉電気)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ色(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9端子の種類プッシュイン取付け方法パネル取付光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ電球の種類LEDIP等級IP20
SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)
IDEC(和泉電気)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能。アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減。感度調整ボリューム付。SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)保護構造IP65(IEC 60529)適合規格CE, UL, SIL2/PLdケーブル長(m)2保存温度(℃)-25~+70使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度(%RH)15~85(結露しないこと)