SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ)

SA1N形 ミニセンサ アンプ内蔵型 光電センサ(光電スイッチ) - IDEC(和泉電気)

汎用センサでは設置できない狭いスペースに設置可能
アンプ内蔵 のため 設置スペースを大きく削減
感度調整ボリューム付
SUS製ハウジング/樹脂充填によるIP67の防塵・防水性能(ファイバタイプのみ)

保護構造
IP65(IEC 60529)
適合規格
CE, UL, SIL2/PLd
ケーブル長(m)
2
保存温度(℃)
-25~+70
使用周囲温度(℃)
-10~+50
使用周囲湿度(%RH)
15~85(結露しないこと)
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
接点
視野角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80773440SA1N-DN1VF50-2MDN型NPN50°
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
80773449SA1N-DP1VF50-2MDP型PNP50°
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
80773458SA1N-GN1V30-2MGN型NPN30°
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
80773467SA1N-GP1V30-2MGP型PNP30°
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする