カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • SMC(16)
  • ホンダ(10)
  • トヨタ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱(3)
  • カクダイ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 宇部樹脂加工(2)
  • ダイハツ(2)
  • アズワン(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 鎌田信号機(1)
  • NOK(1)
  • フルプラ(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ミヅシマ工業(1)
  • 山洋電気(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3013b」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ ACSNO形 Φ30 Sハンドル

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルS2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Yハンドル

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルY2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    CSシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
  • CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    CSシリーズ カムスイッチ UCSQO形 Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    72種類の標準回路完備!シャフトレス式! CS形の噛むスイッチは機器の開閉や切り替えなどに便利で適応範囲の広い操作開閉器です。 シャフトレス方式の採用、各機構部を完全にユニット化した信頼性抜群の設計です。 接点状態の確認できるインジケーター付。
    保護構造IP40(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色定格通電電流(A)10適合ハンドルP2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)

    ACSSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • ACシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    ACシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)

    UCシリーズカムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル IDEC(和泉電気)

    ACシリーズ カムスイッチ Φ30 Pハンドル

    IDEC(和泉電気)
    9,998税込10,998
    1個
    23日以内出荷から31日以内出荷
    保護構造IP65(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
  • コントロールユニット EC形 カムスイッチ IDEC(和泉電気)

    コントロールユニット EC形 カムスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    31日以内出荷
    種類電力調整器ハンドル色