カテゴリ

  • 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(2)
  • SIEMENS(768)
  • オカムラ(岡村製作所)(528)
  • 三菱(491)
  • スバル(429)
  • SMC(398)
  • 日野自動車(304)
  • ニッサン(231)
  • SK(新潟精機)(220)
  • ホンダ(182)
  • KYOWA(協和製作所)(118)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(60)
  • 渡辺電機工業(60)
  • エスコ(53)
  • トヨタ(47)
  • CKD(45)
  • TDK(44)
  • 三菱電機(38)
  • MAZDA(マツダ)(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3aa」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NRLシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    端子形状(主端子)タブ250形端子保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25付属装置なし耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NRAシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1操作方式ロッカー式保護方式流体電磁引外し方式質量(g)約50定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65取付方式スナップイン取付け
  • NH1S-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NC1V-3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NC1V-3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    極数3定格遮断容量(kA)2.5定格電圧(V)AC250保護方式流体電磁引外し方式/電磁引外し方式
  • NH1S-3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65保護方式電磁引外し方式
  • NRARシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRARシリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAN1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形 サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形 サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。 周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。 トリップフリー構造。 補助接点付、警報接点付有り。 イナーシャディレー付有り。 衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
    取付方式ねじ取付け端子形状(主端子)M5スタッドねじ内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1付属装置
  • NRLY1100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY1100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    取付方式スナップオン取付け極数1定格電圧(V)AC250/DC50端子形状(主端子)タブ250形端子定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)付属装置内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRAN2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLR2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS3100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS3100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLY2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLY2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAS2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAS2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC50定格遮断容量(kA)(AC250V)0.75 PC1(UL定格:1)/(DC50V)0.5 PC1(UL定格:1)内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式流体電磁引外し方式操作方式ロッカー式
  • NRLTシリーズ IDEC(和泉電気)

    NRLTシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    (レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
  • NH1L-2100シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1L-2100シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から78日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1シリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRAシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRAシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    9,898税込10,888
    1個
    16日以内出荷から46日以内出荷
  • NH1シリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1シリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    2,598税込2,858
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
  • NH1S-2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRBM3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    16,980税込18,678
    1個
    23日以内出荷から25日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式電磁引外し方式
  • NRAN3121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NRAN3121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,498税込10,448
    1個
    23日以内出荷
    極数3定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1V-2121シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1V-2121シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,798税込8,578
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NH1Y-2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
    極数2定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気)

    NRBM形サーキットプロテクタ 電流引外し

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1台
    23日以内出荷から26日以内出荷
    取付方式ねじ取付け定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC250V/DC65V)1内部回路シリーズトリップ(電流引外し)保護方式電磁引外し方式操作方式レバー式
  • NH1S-3111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-3111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    9,598税込10,558
    1個
    23日以内出荷
    保護方式流体電磁引外し方式極数3定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
  • NH1Y-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1Y-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷
    保護方式流体電磁引外し方式極数1定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
  • NH1S形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NH1S形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    3,998税込4,398
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NH1S-2111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-2111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,398税込8,138
    1個
    23日以内出荷
    保護方式流体電磁引外し方式極数2定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1定格電圧(V)AC250/DC65
  • NH1S-1111シリーズ IDEC(和泉電気)

    NH1S-1111シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    3,798税込4,178
    1個
    23日以内出荷
    極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格遮断容量(kA)(AC220V/AC250V/DC65V)1保護方式流体電磁引外し方式
  • NRLR形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLR形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    5,298税込5,828
    1個
    23日以内出荷から28日以内出荷
  • NRBM形サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRBM形サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    4,298税込4,728
    1個
    23日以内出荷から26日以内出荷
  • NRLシリーズサーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRLシリーズサーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)
    5,898税込6,488
    1個
    22日以内出荷から25日以内出荷
    本体の大きさは、36.6H×16.8W×42Dmmの小形。2極形もワンレバー(ワンロッカー)タイプ。片方の極がトリップした場合、両極が同時に遮断します。低速、中速、高速特性完備。豊富な定格電流と内部回路。補助接点付、イナーシャディレー付有り。開閉寿命は20000回以上。流体電磁引外し方式。トリップフリー構造。衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
関連キーワード
aaaa 電池特集